Туфли санитарные Workshop[R], S2 SRC, композитный носок, белые, пара, р.37
Туфли санитарные Workshop[R], S2 SRC, композитный носок, белые, пара, р.37
Туфли санитарные Workshop[R], S2 SRC, композитный носок, белые, пара, р.37 (5358701937)
Туфли санитарные Workshop[R], S2 SRC, композитный носок, белые, пара, р.37-арт. 5358701937
Номер товара 5358701937
В наличии
Цена:
1284 грн/шт
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Качественная, удобная рабочая обувь с уровнем защиты S2. Отличная защита ваших ног при работе
- Внешний материал: микроволокно
- Композитный подносок
- Подошва из пенополиуретана, устойчива к воздействию углеводородов, наделена маслостойкими, антискользящими и антистатическими свойствами.
- Стандартная стелька EVA
- Сопротивление скольжению SRC
- Антистатические свойства от 0,1 до 1000 МΩ
- Поглощение энергии в области пяти ≥ 20 Дж
| Размер | 37 |
| Категория защиты | S2 |
| Материал защитной пластины | Без пластины |
| Материал защитного подноска | Композит |
| Основной материал | Микроволокно |
| Вид изделия | Ботинок |
Информация о продукте
Інструкції
Інструкція
Описание
Качественная, удобная рабочая обувь с уровнем защиты S2. Отличная защита ваших ног при работе
- Внешний материал: микроволокно
- Композитный подносок
- Подошва из пенополиуретана, устойчива к воздействию углеводородов, наделена маслостойкими, антискользящими и антистатическими свойствами.
- Стандартная стелька EVA
- Сопротивление скольжению SRC
- Антистатические свойства от 0,1 до 1000 МΩ
- Поглощение энергии в области пяти ≥ 20 Дж
Характеристики
| Размер | 37 |
| Категория защиты | S2 |
| Материал защитной пластины | Без пластины |
| Материал защитного подноска | Композит |
| Основной материал | Микроволокно |
| Вид изделия | Ботинок |
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Документы
Информация о продукте
Інструкції
Інструкція
Останні переглянуті
Туфли санитарные Workshop[R], S2 SRC, композитный носок, белые, пара, р.36
Нет отзывов про этот товар