Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Подовжувач унiверсальний магнiтний 1/4"
Фото - 1 - Подовжувач унiверсальний магнiтний 1/4"
Фото - 2 - Подовжувач унiверсальний магнiтний 1/4"
Фото - 3 - Подовжувач унiверсальний магнiтний 1/4"
Фото - 4 - Подовжувач унiверсальний магнiтний 1/4"
Фото - 5 - Подовжувач унiверсальний магнiтний 1/4"
Фото - 6 - Подовжувач унiверсальний магнiтний 1/4"
Фото - 1 - Подовжувач унiверсальний магнiтний 1/4"
Фото - 2 - Подовжувач унiверсальний магнiтний 1/4"
Фото - 3 - Подовжувач унiверсальний магнiтний 1/4"
Фото - 4 - Подовжувач унiверсальний магнiтний 1/4"
Фото - 5 - Подовжувач унiверсальний магнiтний 1/4"
Фото - 6 - Подовжувач унiверсальний магнiтний 1/4"

Подовжувач унiверсальний магнiтний 1/4" (0614176760)

Держ. біт, свердел E 6,3 (1/4), 4 кулька. фіксатора бітотримач-SWF-1 / 4ZO-L60MM- ZEBRA
Номер товару 0614176760
Немає в наявності
Ціна:
2045.1 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Швидкозмінний тримач, оптимізований для використання свердел і насадок (форма C 6.3, форма E 6.3 і подвійні насадки) з шестигранником 1/4'' з приводом під шестигранник.
Розмір наконечника 1/4 дюйма
Діаметр втулки (D) 15 мм
Довжина (L) 60 мм
Привід E 6,3 (1/4 дюйма)
Тип наконечника Внутрішній шестигранник
Тип приводу Зовнішній шестигранник

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Швидкозмінний тримач, оптимізований для використання свердел і насадок (форма C 6.3, форма E 6.3 і подвійні насадки) з шестигранником 1/4'' з приводом під шестигранник.
Характеристики arrow_down
Розмір наконечника 1/4 дюйма
Діаметр втулки (D) 15 мм
Довжина (L) 60 мм
Привід E 6,3 (1/4 дюйма)
Тип наконечника Внутрішній шестигранник
Тип приводу Зовнішній шестигранник
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
19.2 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити