Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Держ. бит, сверл E 6,3 (1/4), 4 шарик. фиксатора
Фото - 1 - Держ. бит, сверл E 6,3 (1/4), 4 шарик. фиксатора
Фото - 2 - Держ. бит, сверл E 6,3 (1/4), 4 шарик. фиксатора
Фото - 3 - Держ. бит, сверл E 6,3 (1/4), 4 шарик. фиксатора
Фото - 4 - Держ. бит, сверл E 6,3 (1/4), 4 шарик. фиксатора
Фото - 5 - Держ. бит, сверл E 6,3 (1/4), 4 шарик. фиксатора
Фото - 6 - Держ. бит, сверл E 6,3 (1/4), 4 шарик. фиксатора
Фото - 1 - Держ. бит, сверл E 6,3 (1/4), 4 шарик. фиксатора
Фото - 2 - Держ. бит, сверл E 6,3 (1/4), 4 шарик. фиксатора
Фото - 3 - Держ. бит, сверл E 6,3 (1/4), 4 шарик. фиксатора
Фото - 4 - Держ. бит, сверл E 6,3 (1/4), 4 шарик. фиксатора
Фото - 5 - Держ. бит, сверл E 6,3 (1/4), 4 шарик. фиксатора
Фото - 6 - Держ. бит, сверл E 6,3 (1/4), 4 шарик. фиксатора

Держ. бит, сверл E 6,3 (1/4), 4 шарик. фиксатора (0614176760)

Держ. бит, сверл E 6,3 (1/4), 4 шарик. фиксатора БИТОДЕРЖАТЕЛЬ-SWF-1/4ZO-L60MM- ZEBRA
Номер товара 0614176760
Нет в наличии
Цена:
2045.1 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Быстросменный держатель, оптимизированный для использования сверл и насадок (форма C 6.3, форма E 6.3 и двойные насадки) с шестигранником 1/4'' с приводом под шестигранник.
Размер наконечника 1/4 дюйма
Диаметр втулки (D) 15 мм
Длина (L) 60 мм
Привод E 6,3 (1/4 дюйма)
Тип наконечника Внутренний шестигранник
Тип привода Наружный шестигранник

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Быстросменный держатель, оптимизированный для использования сверл и насадок (форма C 6.3, форма E 6.3 и двойные насадки) с шестигранником 1/4'' с приводом под шестигранник.
Характеристики arrow_down
Размер наконечника 1/4 дюйма
Диаметр втулки (D) 15 мм
Длина (L) 60 мм
Привод E 6,3 (1/4 дюйма)
Тип наконечника Внутренний шестигранник
Тип привода Наружный шестигранник
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
1086.06 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 1 шт
Нет в наличии