Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Тримач струни для зрізання ущільнювача скла
Фото - 1 - Тримач струни для зрізання ущільнювача скла
Фото - 2 - Тримач струни для зрізання ущільнювача скла
Фото - 3 - Тримач струни для зрізання ущільнювача скла
Фото - 1 - Тримач струни для зрізання ущільнювача скла
Фото - 2 - Тримач струни для зрізання ущільнювача скла
Фото - 3 - Тримач струни для зрізання ущільнювача скла

Тримач струни для зрізання ущільнювача скла (07145823)

Тримач струни для зрізання ущільнювача скла -арт. 07145823
Номер товару 07145823
В наявності
Ціна:
2050.68 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Тримач струни для зрізання ущільнювача скла – надійний та зручний інструмент для різання
Ця тягова ручка спеціально розроблена для використання з ріжучим дротом, забезпечуючи легкість та комфорт при виконанні різних видів робіт. Тримач ідеально підходить для використання в автомобільному ремонті, будівництві, електромонтажних роботах та інших сферах діяльності

Застосовувати тримач просто і зручно: встановіть дріт у спеціальні канали ручки, затягніть його та починайте різати
Завдяки зручній конструкції ручки та надійному кріпленню дроту, ви зможете виконувати різання з високою точністю та ефективністю

Інструмент відрізняється міцністю та довговічністю, що робить його ідеальним вибором як для професійного використання, так і для домашніх майстрів
Колір Червоний
Форма T
Матеріал Дерево / Сталевий дріт

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Тримач струни для зрізання ущільнювача скла – надійний та зручний інструмент для різання
Ця тягова ручка спеціально розроблена для використання з ріжучим дротом, забезпечуючи легкість та комфорт при виконанні різних видів робіт. Тримач ідеально підходить для використання в автомобільному ремонті, будівництві, електромонтажних роботах та інших сферах діяльності

Застосовувати тримач просто і зручно: встановіть дріт у спеціальні канали ручки, затягніть його та починайте різати
Завдяки зручній конструкції ручки та надійному кріпленню дроту, ви зможете виконувати різання з високою точністю та ефективністю

Інструмент відрізняється міцністю та довговічністю, що робить його ідеальним вибором як для професійного використання, так і для домашніх майстрів
Характеристики arrow_down
Колір Червоний
Форма T
Матеріал Дерево / Сталевий дріт
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
133.08 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
1920 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
1236.6 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
276.72 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
0.72 грн/шт
В наявності
Залишилось 3 од.
- +
х 300 шт
Купити
647.04 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити