Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Тестер антифризу для охолоджувальної рідини
Фото - 1 - Тестер антифризу для охолоджувальної рідини
Фото - 1 - Тестер антифризу для охолоджувальної рідини

Тестер антифризу для охолоджувальної рідини (08536001)

Тестер антифризу для перевірки температури замерзання охолоджувальної рідини
Номер товару 08536001
В наявності
Залишилось 1 од.
Ціна:
1314 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Тестер антифризу для перевірки температури замерзання охолоджувальної рідини

Призначений для швидкого контролю температури замерзання охолоджувальних рідин на основі етиленгліколю.

Просте зчитування результатів

  • Швидке визначення температури замерзання охолоджувальної рідини
  • Чітка шкала для зручного зчитування показань
  • Автоматична температурна компенсація

Зручність використання

  • Маятниковий індикатор не потребує суворо вертикального положення під час вимірювання
  • Просте відбирання зразка рідини за допомогою вбудованої груші
  • Підходить для більшості охолоджувальних рідин на основі етиленгліколю, крім G13

Примітка

Вимірювальна камера повинна бути повністю заповнена рідиною без бульбашок повітря. Для видалення бульбашок злегка постукайте по корпусу приладу.

Довжина 155 мм
Температурний діапазон застосування, мін. -40 °C
Об'єм всмоктування 52 см³
Інструкції
Процедура вимірювання: Вимірювальна камера повинна бути повністю заповнена рідиною, в ній не повинно бути бульбашок. Видаліть бульбашки, постукавши по корпусу.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Тестер антифризу для перевірки температури замерзання охолоджувальної рідини

Призначений для швидкого контролю температури замерзання охолоджувальних рідин на основі етиленгліколю.

Просте зчитування результатів

  • Швидке визначення температури замерзання охолоджувальної рідини
  • Чітка шкала для зручного зчитування показань
  • Автоматична температурна компенсація

Зручність використання

  • Маятниковий індикатор не потребує суворо вертикального положення під час вимірювання
  • Просте відбирання зразка рідини за допомогою вбудованої груші
  • Підходить для більшості охолоджувальних рідин на основі етиленгліколю, крім G13

Примітка

Вимірювальна камера повинна бути повністю заповнена рідиною без бульбашок повітря. Для видалення бульбашок злегка постукайте по корпусу приладу.

Характеристики arrow_down
Довжина 155 мм
Температурний діапазон застосування, мін. -40 °C
Об'єм всмоктування 52 см³
Застосування arrow_down
Інструкції
Процедура вимірювання: Вимірювальна камера повинна бути повністю заповнена рідиною, в ній не повинно бути бульбашок. Видаліть бульбашки, постукавши по корпусу.
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
2769.6 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -30 %
118.8 грн/шт
83.16 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
42 грн/шт
В наявності
- +
х 5 шт
Купити
508.8 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
5400 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
144 грн/шт
В наявності
- +
х 25 шт
Купити
6.36 грн/шт
В наявності
- +
х 50 шт
Купити
Знижка -14.9 %
39.36 грн/шт
33.48 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити