Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Набір термозбіжних трубок, 130 шт.
Фото - 1 - Набір термозбіжних трубок, 130 шт.
Фото - 1 - Набір термозбіжних трубок, 130 шт.

Набір термозбіжних трубок, 130 шт. (5964077100)

Кейс ORSY 4.4.1 з набором термозбіжних трубок, 130 шт.
Номер товару 5964077100
В наявності
Ціна:
6921.9 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Набір тонкостінних термозбіжних трубок у системному кейсі ORSY 4.4.1.

Набір містить термозбіжні трубки чорного кольору для ізоляції, захисту та маркування електричних з'єднань і кабелів.

Трубки мають коефіцієнт усадки 2:1 та не містять внутрішнього клейового шару. Відповідають вимогам UL 224.

Комплектація набору

  • 20 термозбіжних трубок Ø2,4 мм
  • 20 термозбіжних трубок Ø3,2 мм
  • 20 термозбіжних трубок Ø4,8 мм
  • 20 термозбіжних трубок Ø6,4 мм
  • 20 термозбіжних трубок Ø9,5 мм
  • 10 термозбіжних трубок Ø12,7 мм
  • 10 термозбіжних трубок Ø19,0 мм
  • 10 термозбіжних трубок Ø25,4 мм
  • 1 системний кейс ORSY 4.4.1

Загальна кількість 130 предметів

Система ORSY 4.4.1
Застосування: Електрична ізоляція, механічний захист, маркування, зменшення розтягувальних навантажень і захист від корозії.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Набір тонкостінних термозбіжних трубок у системному кейсі ORSY 4.4.1.

Набір містить термозбіжні трубки чорного кольору для ізоляції, захисту та маркування електричних з'єднань і кабелів.

Трубки мають коефіцієнт усадки 2:1 та не містять внутрішнього клейового шару. Відповідають вимогам UL 224.

Комплектація набору

  • 20 термозбіжних трубок Ø2,4 мм
  • 20 термозбіжних трубок Ø3,2 мм
  • 20 термозбіжних трубок Ø4,8 мм
  • 20 термозбіжних трубок Ø6,4 мм
  • 20 термозбіжних трубок Ø9,5 мм
  • 10 термозбіжних трубок Ø12,7 мм
  • 10 термозбіжних трубок Ø19,0 мм
  • 10 термозбіжних трубок Ø25,4 мм
  • 1 системний кейс ORSY 4.4.1

Загальна кількість 130 предметів

Характеристики arrow_down
Система ORSY 4.4.1
Застосування arrow_down
Застосування: Електрична ізоляція, механічний захист, маркування, зменшення розтягувальних навантажень і захист від корозії.
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
720 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
948.6 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
1680 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити