Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Набор термоусадочных трубок, 130 шт.
Фото - 1 - Набор термоусадочных трубок, 130 шт.
Фото - 1 - Набор термоусадочных трубок, 130 шт.

Набор термоусадочных трубок, 130 шт. (5964077100)

Кейс ORSY 4.4.1 с набором термоусадочных трубок, 130 шт.
Номер товара 5964077100
В наличии
Цена:
6921.9 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Набор тонкостенных термоусадочных трубок в системном кейсе ORSY 4.4.1.

Набор содержит термоусадочные трубки черного цвета для изоляции, защиты и маркировки электрических соединений и кабелей.

Трубки имеют коэффициент усадки 2:1 и не содержат клеевого слоя. Соответствуют требованиям UL 224.

Комплектация набора

  • 20 термоусадочных трубок Ø2,4 мм
  • 20 термоусадочных трубок Ø3,2 мм
  • 20 термоусадочных трубок Ø4,8 мм
  • 20 термоусадочных трубок Ø6,4 мм
  • 20 термоусадочных трубок Ø9,5 мм
  • 10 термоусадочных трубок Ø12,7 мм
  • 10 термоусадочных трубок Ø19,0 мм
  • 10 термоусадочных трубок Ø25,4 мм
  • 1 системный кейс ORSY 4.4.1

Общее количество 130 предметов

Система ORSY 4.4.1
Применение: Электрическая изоляция, механическая защита, маркировка, уменьшение растяжимых нагрузок и защита от коррозии.

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Набор тонкостенных термоусадочных трубок в системном кейсе ORSY 4.4.1.

Набор содержит термоусадочные трубки черного цвета для изоляции, защиты и маркировки электрических соединений и кабелей.

Трубки имеют коэффициент усадки 2:1 и не содержат клеевого слоя. Соответствуют требованиям UL 224.

Комплектация набора

  • 20 термоусадочных трубок Ø2,4 мм
  • 20 термоусадочных трубок Ø3,2 мм
  • 20 термоусадочных трубок Ø4,8 мм
  • 20 термоусадочных трубок Ø6,4 мм
  • 20 термоусадочных трубок Ø9,5 мм
  • 10 термоусадочных трубок Ø12,7 мм
  • 10 термоусадочных трубок Ø19,0 мм
  • 10 термоусадочных трубок Ø25,4 мм
  • 1 системный кейс ORSY 4.4.1

Общее количество 130 предметов

Характеристики arrow_down
Система ORSY 4.4.1
Применение arrow_down
Применение: Электрическая изоляция, механическая защита, маркировка, уменьшение растяжимых нагрузок и защита от коррозии.
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
2942.64 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
7.08 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 100 шт
Предзаказ