Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Муфта S2000 із зовнішньою різьбою 1/2"
Фото - 1 - Муфта S2000 із зовнішньою різьбою 1/2"
Фото - 2 - Муфта S2000 із зовнішньою різьбою 1/2"
Фото - 1 - Муфта S2000 із зовнішньою різьбою 1/2"
Фото - 2 - Муфта S2000 із зовнішньою різьбою 1/2"

Муфта S2000 із зовнішньою різьбою 1/2" (0699100312)

Муфта швидкорознімна серії 2000, зовнішня різьба R 1/2"
Номер товару 0699100312
В наявності
Ціна:
876 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Муфта швидкорознімна серії 2000 із зовнішньою різьбою

Для пневматичних систем зі стандартним європрофілем.

Пропускна здатність до 2100 л/хв за тиску 16 бар

Забезпечує оптимальну подачу стисненого повітря та ефективну роботу пневматичного інструменту, сприяючи підвищенню продуктивності та зниженню витрат енергії.

  • Ергономічна форма фіксувальної втулки забезпечує надійне утримання та запобігає зісковзуванню
  • Невелике зусилля з'єднання дає змогу виконувати підключення та від'єднання однією рукою
  • Герметичне з'єднання сприяє низьким втратам енергії та високій ефективності
  • Загартована фіксувальна втулка для високої навантажувальної здатності та тривалого строку служби
  • Хромоване, нікельоване або оцинковане покриття забезпечує високий захист від корозії навіть у складних умовах експлуатації
  • З'єднання серії 2000 відповідають стандарту Euro, мають номінальний прохід 7,6 мм і сумісні з іншими пневматичними з'єднаннями європрофілю

Матеріал

Сталь.

Пропускна здатність 2,1 л/хв
Ширина зіву ключа (SW) 22 мм
Зовнішній діаметр (D) 23 мм
Довжина (L) 56 мм
Термостійкість, мін./макс. від -20 до 100 °C
З'єднувальна різьба НР R 1/2 дюйма

Застосування

Призначена для підключення пневматичних шлангів, інструментів і обладнання до систем подачі стисненого повітря.

Перевага сталевої конструкції

Латунна муфта може знижувати доступний тиск для пневматичного інструменту приблизно на 1 бар, тоді як сталева конструкція з удосконаленою технологією клапана зменшує втрати лише приблизно на 0,1 бар.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Муфта швидкорознімна серії 2000 із зовнішньою різьбою

Для пневматичних систем зі стандартним європрофілем.

Пропускна здатність до 2100 л/хв за тиску 16 бар

Забезпечує оптимальну подачу стисненого повітря та ефективну роботу пневматичного інструменту, сприяючи підвищенню продуктивності та зниженню витрат енергії.

  • Ергономічна форма фіксувальної втулки забезпечує надійне утримання та запобігає зісковзуванню
  • Невелике зусилля з'єднання дає змогу виконувати підключення та від'єднання однією рукою
  • Герметичне з'єднання сприяє низьким втратам енергії та високій ефективності
  • Загартована фіксувальна втулка для високої навантажувальної здатності та тривалого строку служби
  • Хромоване, нікельоване або оцинковане покриття забезпечує високий захист від корозії навіть у складних умовах експлуатації
  • З'єднання серії 2000 відповідають стандарту Euro, мають номінальний прохід 7,6 мм і сумісні з іншими пневматичними з'єднаннями європрофілю

Матеріал

Сталь.

Характеристики arrow_down
Пропускна здатність 2,1 л/хв
Ширина зіву ключа (SW) 22 мм
Зовнішній діаметр (D) 23 мм
Довжина (L) 56 мм
Термостійкість, мін./макс. від -20 до 100 °C
З'єднувальна різьба НР R 1/2 дюйма
Застосування arrow_down

Застосування

Призначена для підключення пневматичних шлангів, інструментів і обладнання до систем подачі стисненого повітря.

Перевага сталевої конструкції

Латунна муфта може знижувати доступний тиск для пневматичного інструменту приблизно на 1 бар, тоді як сталева конструкція з удосконаленою технологією клапана зменшує втрати лише приблизно на 0,1 бар.

Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
Знижка -15 %
1188 грн/шт
1009.8 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити