Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фильтр
filter Фильтр
close
Ширина зева ключа (SW)
Длина (L)
Соединительная резьба
Цена
Спрятать arrow
Цена

Муфта быстроразъемная, внутренняя резьба

Муфта быстроразъемная, внутренняя резьба

Муфта быстроразъемная, внутренняя резьба

Муфта быстроразъемная, внутренняя резьба

Доступно в виде 3 показать все версии
Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.
Фильтр

Версии товара Муфта быстроразъемная, внутренняя резьба

Номер товара
Ширина зева ключа (S...
Длина (L)
Количество :
ЕУ
Единица упаковки
Цена/ЕУ
Вартість артикулу за одиницю виміру
06991012
В наличии
24 мм
42,5 мм
- +
1 шт
492 грн
Штуцер 7.2IT-G1/2''
06991014
В наличии
22 мм
41 мм
- +
1 шт
480 грн
Штуцер 7.2IT-G1/4''
06991038
В наличии
22 мм
41 мм
- +
1 шт
468 грн
Штуцер 7.2IT-G3/8''

Топ товаров, что покупаются

492 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
480 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
468 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
⭐ Категория товаров Муфта быстроразъемная, внутренняя резьба
⭐ Количество товаров в наличии 3
⭐ Самый дешевый товар 468 грн
⭐ Самый дорогой товар 492 грн

Быстродействующие муфты, предоставляемые компанией Wurth, представляют собой надежные и удобные устройства для быстрого соединения и разъединения воздушных линий и штуцеров в пневматических системах.

Эти муфты обеспечивают простоту и эффективность работы с пневматическим оборудованием и инструментами.

Вот несколько ключевых характеристик быстродействующей муфты внутренней резьбы сжатого воздуха от Wurth:

1. Надежное соединение: Муфта обеспечивает надежное и герметичное соединение между воздушной линией и инструментом. Это позволяет избежать потерь воздуха и обеспечивает эффективную работу пневматической системы.

2. Простота использования: Благодаря механизму быстрого соединения, муфту легко подсоединить и отсоединить без необходимости использования дополнительных инструментов. Это экономит время и упрощает процесс работы.

3. Высокая производительность: Муфта спроектирована для обеспечения высокой производительности и эффективности работы пневматических инструментов.

4. Долговечность: Продукция Wurth известна своей надежностью и долговечностью. Муфты этого бренда обычно выдерживают интенсивное использование и длительный срок службы.

5. Совместимость: Внутренняя резьба муфты обычно совместима с широким спектром воздушных линий и штуцеров, что обеспечивает универсальное применение.

6. Брендовая гарантия: Wurth – уважаемый бренд, известный своей высокой степенью качества. Покупка муфты этого бренда обеспечивает дополнительное уверенность в надежности продукции.

Быстродействующие муфты Wurth внутренней резьбы для сжатого воздуха представляют собой идеальное решение для профессионалов, работающих с пневматическим оборудованием. Они обеспечивают быстрое, надежное и удобное соединение, способствуя более эффективной работе.

Внутренняя резьбовая быстродействующая муфта для сжатого воздуха, как правило, используется в пневматических системах и инструментах.

Вот несколько причин, почему она может быть нужна:

  1. Быстрое соединение и отсоединение: Эти муфты позволяют быстро соединять и отсоединять воздушные линии или штуцеры, что упрощает процесс работы с пневматическим оборудованием и инструментами.

  2. Сокращение времени: Использование быстродействующей муфты значительно сокращает время, необходимое для подсоединения или разъединения воздушных линий. Это особенно важно в производственных средах, где время – критически важный ресурс.

  3. Удобство обслуживания: Внутренняя резьбовая быстродействующая муфта позволяет быстро обслуживать и заменять пневматическое оборудование, минимизируя простой и простои оборудования.

  4. Уменьшение потерь воздуха: Когда муфта отсоединяется, она обеспечивает герметичное закрытие, предотвращая утечку сжатого воздуха, что экономит ресурсы и снижает расходы.

  5. Универсальное применение: Быстродействующие муфты могут использоваться в различных областях, включая автосервис, производство, строительство, сельское хозяйство и другие. Они обычно совместимы с разнообразными типами штуцеров и воздушных линий.

  6. Долгий срок службы: Качественные муфты, такие как те, которые предоставляются Wurth, обычно обладают долгим сроком службы, что экономит деньги и время на замену и ремонт.

Таким образом, внутренняя резьбовая быстродействующая муфта для сжатого воздуха является важной составляющей в пневматических системах, обеспечивая простоту и эффективность работы в средах, где пневматический инструмент и оборудование широко применяются.