Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Штуцер 7.2IT-G1/2''
Фото - 2 - Штуцер 7.2IT-G1/2''
Фото - 3 - Штуцер 7.2IT-G1/2''
Фото - 1 - Штуцер 7.2IT-G1/2''
Фото - 2 - Штуцер 7.2IT-G1/2''
Фото - 3 - Штуцер 7.2IT-G1/2''

Штуцер 7.2IT-G1/2'' (06991012)

Быстрод. муфта, внутр. резьба, сжат. воздух Штуцер WURTH 7.2IT-G1/2'' -арт. 06991012
Номер товара 06991012
В наличии
Цена:
492 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Номинальная ширина 7,2 = 40 мм²; блокировка в одном направлении; внутренняя резьба
  • Подключение в считанные секунды
  • Для универсального использования
  • Закрытая разжимная гильза — грязь не попадает внутрь
  • Закаленные фиксирующие штифты — повышенная износостойкость
  • Совместим со стальными ниппелями
  • Устойчивый к коррозии
  • Латунные соединительные элементы без покрытия
  • Пружины и стопорные кольца изготовлены из нержавеющей стали
  • Рабочее давление: 0–35 бар
  • Температурная устойчивость: от –20°C до +100°C
Ширина зева ключа (SW) 24 мм
Внешний диаметр (D) 27 мм
Длина (L) 42,5 мм
Термостойкость, мин./макс. от -20 до 100 °C
Соединительная резьба ВР G 1/2 дюйма

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Номинальная ширина 7,2 = 40 мм²; блокировка в одном направлении; внутренняя резьба
  • Подключение в считанные секунды
  • Для универсального использования
  • Закрытая разжимная гильза — грязь не попадает внутрь
  • Закаленные фиксирующие штифты — повышенная износостойкость
  • Совместим со стальными ниппелями
  • Устойчивый к коррозии
  • Латунные соединительные элементы без покрытия
  • Пружины и стопорные кольца изготовлены из нержавеющей стали
  • Рабочее давление: 0–35 бар
  • Температурная устойчивость: от –20°C до +100°C
Характеристики arrow_down
Ширина зева ключа (SW) 24 мм
Внешний диаметр (D) 27 мм
Длина (L) 42,5 мм
Термостойкость, мин./макс. от -20 до 100 °C
Соединительная резьба ВР G 1/2 дюйма
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
133.74 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить