Набір свердел спіральних HSS, DIN 338, 25 шт.
Набір свердел спіральних HSS, DIN 338, 25 шт.
Набір свердел спіральних HSS, DIN 338, 25 шт. (0624000025)
Набір свердел спіральних HSS, DIN 338 тип RN 130°, (D1-13) крок 0,5, 25 шт., бокс Syska, ZEBRA
-арт. 0624000025
Номер товару 0624000025
В наявності
Ціна:
5940 грн/шт
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Спіральні свердла HSS для широкого застосування
Підходять для обробки сталі міцністю до 1 000 Н/мм² та чавуну. Набір у системному боксі Syska
Менше зусилля подачі та швидше свердління- Приблизно на 20 % менше зусилля подачі порівняно зі стандартними свердлами
- Стабільніший процес і плавніший хід роботи
- Тонке переточення перемички (cross thinning)
- Впевнене входження навіть на криволінійних поверхнях
- Оптимізована геометрія розщепленого вістря (split point)
- Точне загострення вершини
- Підходять для базових і наскрізних отворів
- Покращене змочування поверхні
- Менше налипання матеріалу
- Парооксидована поверхня
- Компактне зберігання
- Можливість штабелювання
- Зручне відкривання
- Організоване розміщення інструменту
| Підходить для свердлильно фрезерних станків (оцінка в балах) | 1 з 4 балів |
| Універсальність (оцінка в балах) | 2 з 4 балів |
| Кількість виробів в асортименті/комплекті | 25 шт. |
| Підходить для свердлильного верстату (оцінка в балах) | 3 з 4 балів |
| Підходить для акумуляторних дрилів-шурупокрутів (оцінка в балах) | 3 з 4 балів |
| Термін служби (оцінка в балах) | 3 з 4 балів |
| Швидкість свердління (оцінка в балах) | 3 з 4 балів |
| Підходить для вертикально-свердлильного верстата зі станиною (оцінка в балах) | 3 з 4 балів |
| Характер свердління (оцінка в балах) | 3 з 4 балів |
| Якість отвору (оцінка в балах) | 4 з 4 балів |
| Стандарт / глибина свердління | DIN 338 / 5xD |
| Ріжучий матеріал | HSS |
| Комплектація | Ø 1,0–13,0 x 0,5 мм |
| Тип | RN |
| Якість | ZEBRA-Premium |
| Покриття | Випарений |
| Оброблювані матеріали | Сталь, Чавун |
| Самоцентрування | Так |
| Форма хвостовика | Циліндричний |
| Підгрупа матеріалів | Конструкційні сталі загального призначення, Нелеговані сталі для гартування й відпуску, Чавун, Високоміцний чавун із кулястим графітом, Ковкий чавун, Магнієві сплави, Низьколегована мідь, Латунь короткостружкова, Латунь довгостружкова, Пластмаси термореактивні, Пластмаси термопластичні |
Інформація про продукт
Опис
Спіральні свердла HSS для широкого застосування
Підходять для обробки сталі міцністю до 1 000 Н/мм² та чавуну. Набір у системному боксі Syska
Менше зусилля подачі та швидше свердління- Приблизно на 20 % менше зусилля подачі порівняно зі стандартними свердлами
- Стабільніший процес і плавніший хід роботи
- Тонке переточення перемички (cross thinning)
- Впевнене входження навіть на криволінійних поверхнях
- Оптимізована геометрія розщепленого вістря (split point)
- Точне загострення вершини
- Підходять для базових і наскрізних отворів
- Покращене змочування поверхні
- Менше налипання матеріалу
- Парооксидована поверхня
- Компактне зберігання
- Можливість штабелювання
- Зручне відкривання
- Організоване розміщення інструменту
Характеристики
| Підходить для свердлильно фрезерних станків (оцінка в балах) | 1 з 4 балів |
| Універсальність (оцінка в балах) | 2 з 4 балів |
| Кількість виробів в асортименті/комплекті | 25 шт. |
| Підходить для свердлильного верстату (оцінка в балах) | 3 з 4 балів |
| Підходить для акумуляторних дрилів-шурупокрутів (оцінка в балах) | 3 з 4 балів |
| Термін служби (оцінка в балах) | 3 з 4 балів |
| Швидкість свердління (оцінка в балах) | 3 з 4 балів |
| Підходить для вертикально-свердлильного верстата зі станиною (оцінка в балах) | 3 з 4 балів |
| Характер свердління (оцінка в балах) | 3 з 4 балів |
| Якість отвору (оцінка в балах) | 4 з 4 балів |
| Стандарт / глибина свердління | DIN 338 / 5xD |
| Ріжучий матеріал | HSS |
| Комплектація | Ø 1,0–13,0 x 0,5 мм |
| Тип | RN |
| Якість | ZEBRA-Premium |
| Покриття | Випарений |
| Оброблювані матеріали | Сталь, Чавун |
| Самоцентрування | Так |
| Форма хвостовика | Циліндричний |
| Підгрупа матеріалів | Конструкційні сталі загального призначення, Нелеговані сталі для гартування й відпуску, Чавун, Високоміцний чавун із кулястим графітом, Ковкий чавун, Магнієві сплави, Низьколегована мідь, Латунь короткостружкова, Латунь довгостружкова, Пластмаси термореактивні, Пластмаси термопластичні |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Останні переглянуті
Немає відгуків про цей товар.