Тефлон-спрей, 300 ml
Тефлон-спрей, 300 ml (0893550)
Усуває писк, скрип і тугий хід.
Забезпечує тривалий захист від зносу Товщина плівки 10 мкм.
Може також використовуватися в точному машинобудуванні з мінімальними допусками. Дуже висока стійкість.
- Стійкість до температурного впливу від -180 ° C до + 260 ° C (короткочасно).
- Стійкий до тривалого впливу води, кислот і лугів.
Примітка
Курцям слід вимити руки після використання. Куріння забруднених тютюнових виробів може викликати проблеми зі здоров'ям.
| Густина | 0,6 г/см³ |
| Температурний діапазон застосування, мін. | -180 °C |
| Термін придатності з дати виробництва | 24 міс. |
| Температурний діапазон застосування, макс. | 260 °C |
| Вміст | 300 мл |
| Точка кипіння | -44 °C |
| Вміст ЛОС (CH) | 588,66 г/л |
| Тип упаковки | Аерозольний балон |
| Колір | Молочно-прозорий (захисна плівка) |
| Не містить смоли | Ні |
| Хімічна основа | Політетрафторетилен |
| Не містить силікону | Так |
| Не містить AOX | Так |
| Не містить кислоти | Так |
| Не містить мінеральних масел | Так |
| Запах/аромат | Характерний |
Підходить для сухого змащування частин, що труться. Може використовуватися для металу, пластмаси, гуми та ін. Матеріалів, що піддаються низьким і середнім навантаженням. Ідеально підходить для напрямних складних дахів і сидінь, дверних петель і замків, розсувних дверей, механізмів нахилу вікон, віконних замків, меблевих петель, ящиків, напрямних, підшипників, електричних перемикачів тощо. Також при помірному нанесенні може служити як розділовий складу.
Інструкції
Перед використанням струсіть. Тонким шаром розпорошите на труться або з'єднання і дочекайтеся висихання Час висихання в разі нанесення тонким шаром: прибл. 1-2 хв. Час висихання в разі нанесення більш товстим шаром: прибл. 5 хв.
Інформація про продукт
Усуває писк, скрип і тугий хід.
Забезпечує тривалий захист від зносу Товщина плівки 10 мкм.
Може також використовуватися в точному машинобудуванні з мінімальними допусками. Дуже висока стійкість.
- Стійкість до температурного впливу від -180 ° C до + 260 ° C (короткочасно).
- Стійкий до тривалого впливу води, кислот і лугів.
Примітка
Курцям слід вимити руки після використання. Куріння забруднених тютюнових виробів може викликати проблеми зі здоров'ям.
| Густина | 0,6 г/см³ |
| Температурний діапазон застосування, мін. | -180 °C |
| Термін придатності з дати виробництва | 24 міс. |
| Температурний діапазон застосування, макс. | 260 °C |
| Вміст | 300 мл |
| Точка кипіння | -44 °C |
| Вміст ЛОС (CH) | 588,66 г/л |
| Тип упаковки | Аерозольний балон |
| Колір | Молочно-прозорий (захисна плівка) |
| Не містить смоли | Ні |
| Хімічна основа | Політетрафторетилен |
| Не містить силікону | Так |
| Не містить AOX | Так |
| Не містить кислоти | Так |
| Не містить мінеральних масел | Так |
| Запах/аромат | Характерний |
Підходить для сухого змащування частин, що труться. Може використовуватися для металу, пластмаси, гуми та ін. Матеріалів, що піддаються низьким і середнім навантаженням. Ідеально підходить для напрямних складних дахів і сидінь, дверних петель і замків, розсувних дверей, механізмів нахилу вікон, віконних замків, меблевих петель, ящиків, напрямних, підшипників, електричних перемикачів тощо. Також при помірному нанесенні може служити як розділовий складу.
Інструкції
Перед використанням струсіть. Тонким шаром розпорошите на труться або з'єднання і дочекайтеся висихання Час висихання в разі нанесення тонким шаром: прибл. 1-2 хв. Час висихання в разі нанесення більш товстим шаром: прибл. 5 хв.
Хорошее средство, достаточно универсальное. Могу рекомендовать
Прикольное масло, реально пыль не липнет. Отличный товар
Очень удобно смазывать металл, пластмассу и резину. Если возникают проблемы обращаюсь только к этому средству.
Сухое масло для меня необычный формат, раньше думал, что это тяжело и у меня не получится, но все просто супер с первого раза все получилось просто идеально!
Сухое масло – это просто находка! Использую его уже несколько месяцев и очень доволен. Отлично смазывает, защищает от коррозии и не оставляет грязи.
Использую сухое масло уже несколько месяцев, и хочу сказать, что это отличный продукт. Оно прекрасно защищает металл от коррозии, ржавчины и износа. Масло легко наносится и не оставляет липкого следа. Я использую его для обработки инструментов, садовой техники и различных металлических поверхностей в доме.
Інформація про продукт
Хорошее средство, достаточно универсальное. Могу рекомендовать
Прикольное масло, реально пыль не липнет. Отличный товар
Очень удобно смазывать металл, пластмассу и резину. Если возникают проблемы обращаюсь только к этому средству.
Сухое масло для меня необычный формат, раньше думал, что это тяжело и у меня не получится, но все просто супер с первого раза все получилось просто идеально!
Сухое масло – это просто находка! Использую его уже несколько месяцев и очень доволен. Отлично смазывает, защищает от коррозии и не оставляет грязи.
Использую сухое масло уже несколько месяцев, и хочу сказать, что это отличный продукт. Оно прекрасно защищает металл от коррозии, ржавчины и износа. Масло легко наносится и не оставляет липкого следа. Я использую его для обработки инструментов, садовой техники и различных металлических поверхностей в доме.