Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Шурупокрут ударний акумуляторний ABSR 20V Combi
Фото - 1 - Шурупокрут ударний акумуляторний ABSR 20V Combi
Фото - 1 - Шурупокрут ударний акумуляторний ABSR 20V Combi

Шурупокрут ударний акумуляторний ABSR 20V Combi (5702512011)

Шурупокрут ударний акумуляторний ABSR 20V Combi, 1x4.0 Ah, RED STRIPE -арт. 5702512011
Номер товару 5702512011
В наявності
Залишилось 1 од.
Ціна:
8484 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Акумуляторний ударний шурупокрут ABSR 20V Combi, 1x4.0 Ah, RED STRIPE – це нове покоління ударних дрилів із потужною продуктивністю в ультракомпактному розмірі та з дуже малою вагою
Оснащений міцним металевим патроном 13 мм, змінною двошвидкісною передачею, максимальним крутним моментом 60 Нм при 33 600 ударах за хвилину та 20+1+1 положеннями муфти. ABSR 20 COMBI ідеально підходить для доступу до важкодоступних місць.
Підходить для свердління по дереву, металу, пластику та для різних завдань із закручування, а ергономічна конструкція забезпечує кращий контроль.

ОСОБЛИВОСТІ

  • Автоблокування шпинделя: забезпечує легку заміну оснащення
  • Міцний металевий патрон 13 мм: підвищує силу затискання та продуктивність
  • Змінна 2-швидкісна передача: підходить для різних сценаріїв застосування
  • LED-підсвітка з режимом попереднього освітлення: покращує видимість у темних або погано освітлених зонах
  • Зручний дизайн: гачок для кріплення на ремені дає можливість працювати без зайнятих рук, а вбудований тримач біти забезпечує місце для додаткової біти під час використання
  • Сумісність: усі інструменти RED STRIPE сумісні лише з акумуляторами RED STRIPE

Примітка

  • Не піддавайте електроінструмент впливу дощу або вологих умов
  • Не використовуйте електроінструменти у вибухонебезпечних середовищах, наприклад, у присутності легкозаймистих рідин, газів або пилу
  • Уникайте надмірного затягування гвинтів, щоб не пошкодити різьбу
  • Не піддавайте електроінструмент дії води — потрапляння води збільшує ризик ураження електричним струмом
  • Робоча температура інструмента й акумулятора: від -20°C до 60°C
  • Температура зберігання інструмента й акумулятора: від 0°C до 45°C
  • Зберігання акумулятора: виймайте акумулятори з інструмента, якщо він не використовується; зберігайте частково зарядженими (приблизно 40–60%) для довготривалого зберігання; уникайте контакту з металевими предметами, щоб запобігти короткому замиканню
Кількість акумуляторів / батарей 1 шт.
Вага обладнання з акумулятором 1,65 кг
Діаметр свердління в сталі, макс. 13 мм
Висота 180 мм
Довжина 180 мм
Діаметр свердління в м'якій деревині, макс. 35 мм
Ємність акумулятора / батареї 4 Aгод
Номінальна напруга 20 В/пост.струму
Кількість ударів, макс. 33600 уд/хв
Комплектація 1 х Дриль-шурупокрут ударний ABSR 20 COMBI, без АКБ та ЗП; 1 х Акумулятор Li‑Ion 20 В / 4,0 А·год (REDSTRIPE); 1 х Зарядний пристрій ALGR 20/4 REDSTRIPE, європейська вилка

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Акумуляторний ударний шурупокрут ABSR 20V Combi, 1x4.0 Ah, RED STRIPE – це нове покоління ударних дрилів із потужною продуктивністю в ультракомпактному розмірі та з дуже малою вагою
Оснащений міцним металевим патроном 13 мм, змінною двошвидкісною передачею, максимальним крутним моментом 60 Нм при 33 600 ударах за хвилину та 20+1+1 положеннями муфти. ABSR 20 COMBI ідеально підходить для доступу до важкодоступних місць.
Підходить для свердління по дереву, металу, пластику та для різних завдань із закручування, а ергономічна конструкція забезпечує кращий контроль.

ОСОБЛИВОСТІ

  • Автоблокування шпинделя: забезпечує легку заміну оснащення
  • Міцний металевий патрон 13 мм: підвищує силу затискання та продуктивність
  • Змінна 2-швидкісна передача: підходить для різних сценаріїв застосування
  • LED-підсвітка з режимом попереднього освітлення: покращує видимість у темних або погано освітлених зонах
  • Зручний дизайн: гачок для кріплення на ремені дає можливість працювати без зайнятих рук, а вбудований тримач біти забезпечує місце для додаткової біти під час використання
  • Сумісність: усі інструменти RED STRIPE сумісні лише з акумуляторами RED STRIPE

Примітка

  • Не піддавайте електроінструмент впливу дощу або вологих умов
  • Не використовуйте електроінструменти у вибухонебезпечних середовищах, наприклад, у присутності легкозаймистих рідин, газів або пилу
  • Уникайте надмірного затягування гвинтів, щоб не пошкодити різьбу
  • Не піддавайте електроінструмент дії води — потрапляння води збільшує ризик ураження електричним струмом
  • Робоча температура інструмента й акумулятора: від -20°C до 60°C
  • Температура зберігання інструмента й акумулятора: від 0°C до 45°C
  • Зберігання акумулятора: виймайте акумулятори з інструмента, якщо він не використовується; зберігайте частково зарядженими (приблизно 40–60%) для довготривалого зберігання; уникайте контакту з металевими предметами, щоб запобігти короткому замиканню
Характеристики arrow_down
Кількість акумуляторів / батарей 1 шт.
Вага обладнання з акумулятором 1,65 кг
Діаметр свердління в сталі, макс. 13 мм
Висота 180 мм
Довжина 180 мм
Діаметр свердління в м'якій деревині, макс. 35 мм
Ємність акумулятора / батареї 4 Aгод
Номінальна напруга 20 В/пост.струму
Кількість ударів, макс. 33600 уд/хв
Комплектація 1 х Дриль-шурупокрут ударний ABSR 20 COMBI, без АКБ та ЗП; 1 х Акумулятор Li‑Ion 20 В / 4,0 А·год (REDSTRIPE); 1 х Зарядний пристрій ALGR 20/4 REDSTRIPE, європейська вилка
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
1.08 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 1000 шт
Купити
0.78 грн/шт
В наявності
- +
х 1000 шт
Купити
Знижка -37.3 %
59998.8 грн/шт
37618.32 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 1 шт
Купити
8100 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
1.31 грн/шт
В наявності
- +
х 1000 шт
Купити