Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Шуруповерт ударный аккумуляторный ABSR 20V Combi
Фото - 1 - Шуруповерт ударный аккумуляторный ABSR 20V Combi
Фото - 1 - Шуруповерт ударный аккумуляторный ABSR 20V Combi

Шуруповерт ударный аккумуляторный ABSR 20V Combi (5702512011)

Шуруповерт ударный аккумуляторный ABSR 20V Combi, 1x4.0 Ah, RED STRIPE -арт. 5702512011
Номер товара 5702512011
В наличии
Залишилось 1 од.
Цена:
8484 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Аккумуляторный ударный шуруповерт ABSR 20V Combi, 1x4.0 Ah, RED STRIPE – это новое поколение ударных дрелей с мощной производительностью в ультракомпактном размере и с очень малым весом
Оснащен прочным металлическим патроном 13 мм, сменной двухскоростной передачей, максимальным крутящим моментом 60 Нм при 33 600 ударах в минуту и 20+1+1 положениями муфты. ABSR 20 COMBI идеально подходит для доступа к труднодоступным местам.
Подходит для сверления по дереву, металлу, пластику и для различных задач по закручиванию, а эргономичная конструкция обеспечивает лучший контроль.

ОСОБЕННОСТИ

  • Автоблокировка шпинделя: обеспечивает легкую замену оснастки
  • Прочный металлический патрон 13 мм: повышает силу зажима и производительность
  • Сменная 2-скоростная передача: подходит для различных сценариев применения
  • LED-подсветка с режимом предварительного освещения: улучшает видимость в темных или плохо освещенных зонах
  • Удобный дизайн: крючок для крепления на ремне позволяет работать без занятых рук, а встроенный держатель биты обеспечивает место для дополнительной биты при использовании
  • Совместимость: все инструменты RED STRIPE совместимы только с аккумуляторами RED STRIPE

Примечание

  • Не подвергайте электроинструмент воздействию дождя или влажным условиям
  • Не используйте электроинструменты во взрывоопасных средах, например, в присутствии легковоспламеняющихся жидкостей, газов или пыли
  • Избегайте чрезмерной затяжки винтов, чтобы не повредить резьбу
  • Не подвергайте электроинструмент воздействию воды — попадание воды увеличивает риск поражения электрическим током
  • Рабочая температура инструмента и аккумулятора: от -20°C до 60°C
  • Температура хранения инструмента и аккумулятора: от 0°C до 45°C
  • Хранение аккумулятора: извлекайте аккумуляторы из инструмента, если он не используется; храните частично заряженными (приблизительно 40–60%) для длительного хранения; избегайте контакта с металлическими предметами, чтобы предотвратить короткое замыкание
Количество аккумуляторов/батарей 1 шт.
Вес оборудования с аккумулятором 1,65 кг
Диаметр сверления в стали, макс. 13 мм
Высота 180 мм
Длина 180 мм
Диаметр сверления в мягкой древесине, макс. 35 мм
Емкость аккумулятора/батареи 4 Aч
Номинальное напряжение 20 В/пост.тока
Число ударов, макс. 33600 уд/мин
Комплектация 1 х Дрель-шуруповерт ударный ABSR 20 COMBI, без АКБ и ЗУ; 1 х Аккумулятор Li‑Ion 20 В/4,0 А·час (REDSTRIPE); 1 х Зарядное устройство ALGR 20/4 REDSTRIPE, европейская вилка

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Аккумуляторный ударный шуруповерт ABSR 20V Combi, 1x4.0 Ah, RED STRIPE – это новое поколение ударных дрелей с мощной производительностью в ультракомпактном размере и с очень малым весом
Оснащен прочным металлическим патроном 13 мм, сменной двухскоростной передачей, максимальным крутящим моментом 60 Нм при 33 600 ударах в минуту и 20+1+1 положениями муфты. ABSR 20 COMBI идеально подходит для доступа к труднодоступным местам.
Подходит для сверления по дереву, металлу, пластику и для различных задач по закручиванию, а эргономичная конструкция обеспечивает лучший контроль.

ОСОБЕННОСТИ

  • Автоблокировка шпинделя: обеспечивает легкую замену оснастки
  • Прочный металлический патрон 13 мм: повышает силу зажима и производительность
  • Сменная 2-скоростная передача: подходит для различных сценариев применения
  • LED-подсветка с режимом предварительного освещения: улучшает видимость в темных или плохо освещенных зонах
  • Удобный дизайн: крючок для крепления на ремне позволяет работать без занятых рук, а встроенный держатель биты обеспечивает место для дополнительной биты при использовании
  • Совместимость: все инструменты RED STRIPE совместимы только с аккумуляторами RED STRIPE

Примечание

  • Не подвергайте электроинструмент воздействию дождя или влажным условиям
  • Не используйте электроинструменты во взрывоопасных средах, например, в присутствии легковоспламеняющихся жидкостей, газов или пыли
  • Избегайте чрезмерной затяжки винтов, чтобы не повредить резьбу
  • Не подвергайте электроинструмент воздействию воды — попадание воды увеличивает риск поражения электрическим током
  • Рабочая температура инструмента и аккумулятора: от -20°C до 60°C
  • Температура хранения инструмента и аккумулятора: от 0°C до 45°C
  • Хранение аккумулятора: извлекайте аккумуляторы из инструмента, если он не используется; храните частично заряженными (приблизительно 40–60%) для длительного хранения; избегайте контакта с металлическими предметами, чтобы предотвратить короткое замыкание
Характеристики arrow_down
Количество аккумуляторов/батарей 1 шт.
Вес оборудования с аккумулятором 1,65 кг
Диаметр сверления в стали, макс. 13 мм
Высота 180 мм
Длина 180 мм
Диаметр сверления в мягкой древесине, макс. 35 мм
Емкость аккумулятора/батареи 4 Aч
Номинальное напряжение 20 В/пост.тока
Число ударов, макс. 33600 уд/мин
Комплектация 1 х Дрель-шуруповерт ударный ABSR 20 COMBI, без АКБ и ЗУ; 1 х Аккумулятор Li‑Ion 20 В/4,0 А·час (REDSTRIPE); 1 х Зарядное устройство ALGR 20/4 REDSTRIPE, европейская вилка
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
3286.62 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
Знижка -68.8 %
23758.49 грн/шт
7419.96 грн/шт
В наличии
Залишилось 1 од.
- +
х 1 шт
Купить