Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - стяжка шасі
Фото - 1 - стяжка шасі

стяжка шасі (0502501)

Стяжка шасі ХОМУТ-ПЛАСТМАСОВИЙ-7,6X375
Номер товару 0502501
Немає в наявності
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Довжина (L) 375 мм
Термостійкість, мін./макс. від -40 до 85 °C
Ширина 7,6 мм
Область застосування Виробництво автомобілів

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Характеристики arrow_down
Довжина (L) 375 мм
Термостійкість, мін./макс. від -40 до 85 °C
Ширина 7,6 мм
Застосування arrow_down
Область застосування Виробництво автомобілів
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
Знижка -15 %
1440 грн/шт
1224 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
2760 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
6645.12 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності