Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Степлер ручний HT 11
Фото - 2 - Степлер ручний HT 11
Фото - 3 - Степлер ручний HT 11
Фото - 1 - Степлер ручний HT 11
Фото - 2 - Степлер ручний HT 11
Фото - 3 - Степлер ручний HT 11

Степлер ручний HT 11 (0714834000)

Степлер ручний HT 11, для скоби 6-14 mm -арт. 0714834000
Номер товару 0714834000
В наявності
Залишилось 3 од.
Ціна:
4822.8 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Ергономічний, легкий і без віддачі ручний степлер для професійного використання

Дуже легкий і простий у використанні
Алюмінієвий корпус

Забезпечує ергономічну роботу
З м'якою ручкою

Чисте введення скоб
Регульована сила удару

Економія місця і функція безпеки
Функція блокування в рухомій ручці
Ширина скоби (B) 10,6 мм
Довжина скоб 6 мм, 8 мм, 10 мм, 12 мм, 14 мм
Підходить для довжини скоб, мін./макс. 6-14 мм
Ємність магазину 84 шт.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Ергономічний, легкий і без віддачі ручний степлер для професійного використання

Дуже легкий і простий у використанні
Алюмінієвий корпус

Забезпечує ергономічну роботу
З м'якою ручкою

Чисте введення скоб
Регульована сила удару

Економія місця і функція безпеки
Функція блокування в рухомій ручці
Характеристики arrow_down
Ширина скоби (B) 10,6 мм
Довжина скоб 6 мм, 8 мм, 10 мм, 12 мм, 14 мм
Підходить для довжини скоб, мін./макс. 6-14 мм
Ємність магазину 84 шт.
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
40800 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
120.14 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
1560 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити