Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Штатив для лазерного нівеліру
Фото - 1 - Штатив для лазерного нівеліру
Фото - 2 - Штатив для лазерного нівеліру
Фото - 3 - Штатив для лазерного нівеліру
Фото - 4 - Штатив для лазерного нівеліру
Фото - 5 - Штатив для лазерного нівеліру
Фото - 6 - Штатив для лазерного нівеліру
Фото - 7 - Штатив для лазерного нівеліру
Фото - 8 - Штатив для лазерного нівеліру
Фото - 9 - Штатив для лазерного нівеліру
Фото - 10 - Штатив для лазерного нівеліру
Фото - 1 - Штатив для лазерного нівеліру
Фото - 2 - Штатив для лазерного нівеліру
Фото - 3 - Штатив для лазерного нівеліру
Фото - 4 - Штатив для лазерного нівеліру
Фото - 5 - Штатив для лазерного нівеліру
Фото - 6 - Штатив для лазерного нівеліру
Фото - 7 - Штатив для лазерного нівеліру
Фото - 8 - Штатив для лазерного нівеліру
Фото - 9 - Штатив для лазерного нівеліру
Фото - 10 - Штатив для лазерного нівеліру

Штатив для лазерного нівеліру (0714649001)

Штатив для лазерного нівеліру, 1/4 дюйма -арт. 0714649001
Номер товару 0714649001
В наявності
Ціна:
3060 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Алюмінієвий/нейлоновий штатив, компактний і легкий

Регульована висота

  • Регульовані ніжки та нековзні опори дозволяють використовувати його на будь-якій складній місцевості, замки швидко фіксують довжину кожної ніжки
  • Збільште або зменште довжину стійки, повернувши регульовану ручку на потрібну висоту, і затягніть ручку, щоб зафіксувати її в потрібному положенні

    Зручне управління

  • Ручка обертання і нахилу дозволяє обертати стійку на 360° і нахиляти її в потрібному напрямку
  • Вбудований рівень допомагає переконатися, що штатив знаходиться на рівній площині
  • Швидкознімна пластина з монтажним різьбленням ¼"
  • Штатив легко складається і зберігається в сумці, що входить до комплекту

    Сумісність з нівелірами Würth MLG 19/CG 19/CG 19S/SG 19

  • З'єднувальна різьба 1/4 дюйма
    Довжина,мін./макс. 530-1570 мм

    Немає відгуків про цей товар.

    Написати відгук

    Ім'я
    Ваш відгук:
    Оцінка

    Дякуємо за відгук!

    Інформація про продукт

    Опис arrow_down

    Алюмінієвий/нейлоновий штатив, компактний і легкий

    Регульована висота

  • Регульовані ніжки та нековзні опори дозволяють використовувати його на будь-якій складній місцевості, замки швидко фіксують довжину кожної ніжки
  • Збільште або зменште довжину стійки, повернувши регульовану ручку на потрібну висоту, і затягніть ручку, щоб зафіксувати її в потрібному положенні

    Зручне управління

  • Ручка обертання і нахилу дозволяє обертати стійку на 360° і нахиляти її в потрібному напрямку
  • Вбудований рівень допомагає переконатися, що штатив знаходиться на рівній площині
  • Швидкознімна пластина з монтажним різьбленням ¼"
  • Штатив легко складається і зберігається в сумці, що входить до комплекту

    Сумісність з нівелірами Würth MLG 19/CG 19/CG 19S/SG 19

  • Характеристики arrow_down
    З'єднувальна різьба 1/4 дюйма
    Довжина,мін./макс. 530-1570 мм
    Відгуків (0) arrow_down

    Немає відгуків про цей товар.

    Написати відгук

    Ім'я
    Ваш відгук:
    Оцінка

    Дякуємо за відгук!
    Документи arrow_down

    Інформація про продукт

    Останні переглянуті
    Знижка -30 %
    6.6 грн/шт
    4.62 грн/шт
    В наявності
    - +
    х 50 шт
    Купити
    Знижка -30 %
    3.6 грн/шт
    2.52 грн/шт
    В наявності
    - +
    х 100 шт
    Купити
    Знижка -30.4 %
    2.7 грн/шт
    1.88 грн/шт
    В наявності
    - +
    х 100 шт
    Купити
    10920 грн/шт
    В наявності
    - +
    х 1 шт
    Купити