Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Штангенциркуль
Фото - 1 - Штангенциркуль

Штангенциркуль (0715761002)

Штангенциркуль 0-150MM {арт. 0715761002}
Номер товару 0715761002
В наявності
Ціна:
2769.6 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Переваги Штангенциркуля Wurth
  • Висока якість виготовлення забезпечує довговічність товару.
  • Штангенциркуль має точність вимірювання до 0,01 мм, що забезпечує високу точність вимірювання.
  • Зручна шкала, яка дозволяє з легкістю вимірювати довжини та діаметри деталей.
  • Має функцію блокування для фіксації вимірювального інструменту на потрібній позиції.
  • Зручна ручка забезпечує комфортну роботу з цим інструментом.
  • Легкий та компактний дизайн, що дозволяє зручно зберігати та переносити штангенциркуль.
  • Ідеально підходить для вимірювання товщини, діаметрів, висоти та інших параметрів деталей.
  • Має металеві лінійки, які забезпечують стійкість до зносу та деформацій.
  • Зручно використовувати як для професійної роботи, так і для домашнього використання.
Ділення ноніуса 0,05 мм
Діапазон вимірювання довжини, мін./макс. 0-150 мм
Ділення ноніуса (дюйми) 1/128 дюйма
Діапазон вимірювання довжини, макс. 150 мм
Довжина губок 40 мм
Матеріал Нерж. сталь, 1.4034
Діапазон вимірювання внутрішньої довжини, мін. / макс. 0-145 мм
Стандарти ISO 13385-1
Вага виробу (1 шт.) 204,000 г

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Переваги Штангенциркуля Wurth
  • Висока якість виготовлення забезпечує довговічність товару.
  • Штангенциркуль має точність вимірювання до 0,01 мм, що забезпечує високу точність вимірювання.
  • Зручна шкала, яка дозволяє з легкістю вимірювати довжини та діаметри деталей.
  • Має функцію блокування для фіксації вимірювального інструменту на потрібній позиції.
  • Зручна ручка забезпечує комфортну роботу з цим інструментом.
  • Легкий та компактний дизайн, що дозволяє зручно зберігати та переносити штангенциркуль.
  • Ідеально підходить для вимірювання товщини, діаметрів, висоти та інших параметрів деталей.
  • Має металеві лінійки, які забезпечують стійкість до зносу та деформацій.
  • Зручно використовувати як для професійної роботи, так і для домашнього використання.
Характеристики arrow_down
Ділення ноніуса 0,05 мм
Діапазон вимірювання довжини, мін./макс. 0-150 мм
Ділення ноніуса (дюйми) 1/128 дюйма
Діапазон вимірювання довжини, макс. 150 мм
Довжина губок 40 мм
Матеріал Нерж. сталь, 1.4034
Діапазон вимірювання внутрішньої довжини, мін. / макс. 0-145 мм
Стандарти ISO 13385-1
Вага виробу (1 шт.) 204,000 г
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
Знижка -30 %
118.8 грн/шт
83.16 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
42 грн/шт
В наявності
- +
х 5 шт
Купити
508.8 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
5400 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
144 грн/шт
В наявності
- +
х 25 шт
Купити
6.36 грн/шт
В наявності
- +
х 50 шт
Купити
Знижка -14.9 %
39.36 грн/шт
33.48 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
234.12 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити