Заклепувальні гайка з невеликою потайною головкою
Заклепувальні гайка з невеликою потайною головкою
Заклепувальні гайка з невеликою потайною головкою (091750)
Оцинкована сталь з невеликою потайною головкою
NUT-RIV-CS- (A2B) - (0,5-3,0) -12X7,0-M5
ZEBRA
Номер товару 091750
Немає в наявності
Ціна:
4.32 грн/шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Оцинкована сталь, пасивувати синім кольором (A2B) з невеликою потайною головкою
Заклепувальні гайки можуть використовуватися як заклепочні і з'єднання.
В результаті вони пропонують як безпечні з'єднання, так і можливість легко монтувати додаткові компоненти за допомогою звичайних гвинтів.
Установка з одного боку, що робить його придатним і для закритих профілів
Проста, швидка і в основному автоматична установка
Немає необхідності в зенковкой просвердлених отворів
Стабільно висока якість монтажу
Зварне з'єднання несуча різьблення
Підвищена ефективність завдяки більш швидкій роботі, надійним з'єднанням і підвищеного якості
Примітка
Зазначені значення вилучення є орієнтовними значеннями, і з цієї причини інформація може змінюватися в залежності від деталі, просверленног отвори допуск і шорсткість поверхні.
| Висота головки гвинта (k1) | 0,50 мм |
| Діапазон затиску, мін./макс. (S1) | 0,5-3,0 мм |
| Руйнівне навантаження при розтягуванні | 10000 Н |
| Довжина (l1) | 12 мм |
| Руйнівне навантаження при зміщенні | 3300 Н |
| Момент затягування, макс. | 6 Нм |
| Зовнішній діаметр (d2) | 7 мм |
| Діаметр просвердленого отвору | 7,2 мм |
| Діаметр головки (d1) | 7,9 мм |
| Тип різьби x номінальний діаметр (D) | M5 |
| Покриття | Оцинкований |
| Тип голови | Потайна головка |
| Матеріал | Сталь |
Область застосування
Особливо добре підходить для досягнення високої стійкості до повороту в м'яких матеріалах, таких як алюміній, дерево, пластик, азбест і т. Д.
Інформація про продукт
Опис
Оцинкована сталь, пасивувати синім кольором (A2B) з невеликою потайною головкою
Заклепувальні гайки можуть використовуватися як заклепочні і з'єднання.
В результаті вони пропонують як безпечні з'єднання, так і можливість легко монтувати додаткові компоненти за допомогою звичайних гвинтів.
Установка з одного боку, що робить його придатним і для закритих профілів
Проста, швидка і в основному автоматична установка
Немає необхідності в зенковкой просвердлених отворів
Стабільно висока якість монтажу
Зварне з'єднання несуча різьблення
Підвищена ефективність завдяки більш швидкій роботі, надійним з'єднанням і підвищеного якості
Примітка
Зазначені значення вилучення є орієнтовними значеннями, і з цієї причини інформація може змінюватися в залежності від деталі, просверленног отвори допуск і шорсткість поверхні.
Характеристики
| Висота головки гвинта (k1) | 0,50 мм |
| Діапазон затиску, мін./макс. (S1) | 0,5-3,0 мм |
| Руйнівне навантаження при розтягуванні | 10000 Н |
| Довжина (l1) | 12 мм |
| Руйнівне навантаження при зміщенні | 3300 Н |
| Момент затягування, макс. | 6 Нм |
| Зовнішній діаметр (d2) | 7 мм |
| Діаметр просвердленого отвору | 7,2 мм |
| Діаметр головки (d1) | 7,9 мм |
| Тип різьби x номінальний діаметр (D) | M5 |
| Покриття | Оцинкований |
| Тип голови | Потайна головка |
| Матеріал | Сталь |
Застосування
Область застосування
Особливо добре підходить для досягнення високої стійкості до повороту в м'яких матеріалах, таких як алюміній, дерево, пластик, азбест і т. Д.
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Останні переглянуті
Немає відгуків про цей товар.