Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Спрей Wurth для захисту від корозії 300 мл
Фото - 1 - Спрей Wurth для захисту від корозії 300 мл
Фото - 2 - Спрей Wurth для захисту від корозії 300 мл
Фото - 3 - Спрей Wurth для захисту від корозії 300 мл
Фото - 1 - Спрей Wurth для захисту від корозії 300 мл
Фото - 2 - Спрей Wurth для захисту від корозії 300 мл
Фото - 3 - Спрей Wurth для захисту від корозії 300 мл

Спрей Wurth для захисту від корозії 300 мл (089315)

Спрей Wurth для захисту від корозії 300 мл СПРЕЙ-консервантів-300МЛ
Номер товару 089315
В наявності
Ціна:
420 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Безбарвна спеціальна рідина з високою проникаючою здатністю
Спеціальне масло з низькою в'язкістю і чудовими проникаючими властивостями.
  • Захищає навіть у важкодоступних місцях.
  • Зупиняє розвиток корозійних процесів.
Дуже хороша сумісність з різними матеріалами: лакофарбовими поверхнями, металами і пластмасами.
Широкий діапазон застосування. Утворює невисихаючу самовідновлювану захисну плівку.
  • Самостійно відновлюється в місцях подряпин, ударів каменів і т. ін.
  • Поверхня повністю захищена від вологи.
Економічний.
Економить час і гроші. Відмінна стійкість до солоної води відповідно до DIN 50021.
Оптимальний захист навіть в найважчих умовах

Примітка
Дана інформація носить рекомендаційний характер і заснована на досвіді використання. При необхідності перевірте сумісність матеріалів в непомітному місці.
Вміст 300 мл
Термін служби корозійного захисту 6 міс.
Колір Прозорий
Сфера застосування:
Для збереження інструментів деталей машин і транспортних засобів, наприклад, ланцюгів проти ковзання або багажників на дах. Може використовуватися у важкодоступних місцях: в моторному відсіку, ходової частини і колесах. Забезпечує оптимальний захист для мотоциклів та велосипедів, зокрема, на час зимового зберігання. Дуже добре підходить для обробки поверхонь деталей, що піддаються впливу солі, наприклад, при зберіганні на морському узбережжі. Оптимально підходить для зберігання човнових моторів і інших механізмів. Інструкції
Очистіть і висушіть повинні стати предметом обробки поверхні. Розпорошите спрей для захисту від корозії тонким шаром. Для оптимального захисту повторюйте обробку кожні 6 місяців.
Євген 10.10.2023

Іржу роз'їдає, чи це як профілактика?

Адміністратор

Доброго дня. Даний продук попереджає виникнення корозії, але не прибирає її. Застосовування як профілактика.

Павел 13.03.2024

Очень доволен результатом! Спрей легко наносится, быстро сохнет и создает надежный защитный слой. Ржавчина на кузове не появляется, даже после зимы.

Богдан 28.03.2024

отлично подходит для обработки металлических деталей, инструментов и оборудования. Спрей создает прочную защитную пленку, которая препятствует образованию ржавчины. Это очень важно для продления срока службы инструментов и деталей.

Артем 02.04.2024

На даче использую этот спрей для защиты от коррозии для обработки садового инструмента, лопат, граблей и т.д. Спрей отлично справляется со своей задачей. Инструмент не ржавеет, даже если хранится в не самых лучших условиях.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Безбарвна спеціальна рідина з високою проникаючою здатністю
Спеціальне масло з низькою в'язкістю і чудовими проникаючими властивостями.
  • Захищає навіть у важкодоступних місцях.
  • Зупиняє розвиток корозійних процесів.
Дуже хороша сумісність з різними матеріалами: лакофарбовими поверхнями, металами і пластмасами.
Широкий діапазон застосування. Утворює невисихаючу самовідновлювану захисну плівку.
  • Самостійно відновлюється в місцях подряпин, ударів каменів і т. ін.
  • Поверхня повністю захищена від вологи.
Економічний.
Економить час і гроші. Відмінна стійкість до солоної води відповідно до DIN 50021.
Оптимальний захист навіть в найважчих умовах

Примітка
Дана інформація носить рекомендаційний характер і заснована на досвіді використання. При необхідності перевірте сумісність матеріалів в непомітному місці.
Характеристики arrow_down
Вміст 300 мл
Термін служби корозійного захисту 6 міс.
Колір Прозорий
Застосування arrow_down
Сфера застосування:
Для збереження інструментів деталей машин і транспортних засобів, наприклад, ланцюгів проти ковзання або багажників на дах. Може використовуватися у важкодоступних місцях: в моторному відсіку, ходової частини і колесах. Забезпечує оптимальний захист для мотоциклів та велосипедів, зокрема, на час зимового зберігання. Дуже добре підходить для обробки поверхонь деталей, що піддаються впливу солі, наприклад, при зберіганні на морському узбережжі. Оптимально підходить для зберігання човнових моторів і інших механізмів. Інструкції
Очистіть і висушіть повинні стати предметом обробки поверхні. Розпорошите спрей для захисту від корозії тонким шаром. Для оптимального захисту повторюйте обробку кожні 6 місяців.
Відгуків (4) arrow_down
Євген 10.10.2023

Іржу роз'їдає, чи це як профілактика?

Адміністратор

Доброго дня. Даний продук попереджає виникнення корозії, але не прибирає її. Застосовування як профілактика.

Павел 13.03.2024

Очень доволен результатом! Спрей легко наносится, быстро сохнет и создает надежный защитный слой. Ржавчина на кузове не появляется, даже после зимы.

Богдан 28.03.2024

отлично подходит для обработки металлических деталей, инструментов и оборудования. Спрей создает прочную защитную пленку, которая препятствует образованию ржавчины. Это очень важно для продления срока службы инструментов и деталей.

Артем 02.04.2024

На даче использую этот спрей для защиты от коррозии для обработки садового инструмента, лопат, граблей и т.д. Спрей отлично справляется со своей задачей. Инструмент не ржавеет, даже если хранится в не самых лучших условиях.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
3450.42 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -15 %
373.2 грн/шт
317.22 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
420 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити