Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Спрей Алюміній-срібло PERFECT 400 мл Wurth
Фото - 1 - Спрей Алюміній-срібло PERFECT 400 мл Wurth
Фото - 2 - Спрей Алюміній-срібло PERFECT 400 мл Wurth
Фото - 1 - Спрей Алюміній-срібло PERFECT 400 мл Wurth
Фото - 2 - Спрей Алюміній-срібло PERFECT 400 мл Wurth

Спрей Алюміній-срібло PERFECT 400 мл Wurth (0893114119)

Спрей Алюміній-срібло PERFECT 400 мл Wurth СПРЕЙ-ALUSILBER-PERFECT-400ML
Номер товару 0893114119
В наявності
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Надійний довгостроковий захист і прекрасний зовнішній вигляд металевої поверхні. Велика товщина захисного шару при першому проході розпилення.
  • Високий рівень безпеки за рахунок оптимального захисту від атмосферних впливів.
  • Мінімальні витрати часу, так як потрібно всього один робочий етап.
  • Рівномірне покриття.
Універсальне використання завдяки регульованій розпилювальній голівці.
За допомогою регульованої розпилювальної головки можна швидко і безпечно провести великий і дрібний ремонт. Висока безпека процесу
Не стікає c поверхні. Висока зносостійкість
Примітка
Не підходить в якості грунтовки для поліуретану, полімеру MS і гібридних герметиків.
Час висихання до неприлипання пилу, мін. 15 хв
Температура займання активної речовини 235 °C
Термін придатності з дати виробництва 24 міс.
Сила стиснення, мін. 25 хв
Час затвердіння, мін. 4 год
Термостійкість, короткочасна, макс. 400 °C
Вміст 400 мл
Час затвердіння, макс. 6 год
Товщина сухого шару (при першому перехресному нанесенні) 7 мкм
Товщина покриття 7 мкм
Температура займання, мін. -97 °C
Решітчастий надріз GT 0-1
Колір Алюмінієво-сріблястий
Паливо Бутан, Пропан
Решітчастий надріз, випробування, умови відповідно до DIN 53151
Основа з гарною адгезією Деревина, Метал, Картон
Рівень блиску Дзеркальний блиск
Хімічна основа Етилцелюлозна синтетична смола
Сила стиснення, умови за рекомендованої товщині сухого шару
Час висихання до неприлипання пилу, умови за рекомендованої товщині сухого шару
Повне затвердіння, умови за рекомендованої товщині сухого шару
Умови зберігання з моменту виробництва за температури від 10 °C до 25 °C
Підходить для точкового зварювання Ні
Не містить AOX Так
Перекривання / можливість повторного нанесення Умова: потрібно попереднє випробування
Сфера застосування:
Для поліпшення зовнішнього вигляду, ремонту та захисту металевих поверхонь від корозії.
Інструкції
Поверхня повинна бути чистою, сухою і знежиреною. Видаліть іржу і відшарувану стару фарбу, відшліфуйте і очистіть. Перед використанням енергійно струсіть балон протягом 2 хвилин.
Віталік 25.04.2025

Як засіб від корозії, то взагалі супер. Раніше про нього не знав, але зараз беру вже не вперше. Дуже раджу.

Максим 25.04.2025

Досить універсальний засіб, і від корозії дієвий і зовнішній вигляд поліпшує. класний

Сашко 30.04.2025

гарний засіб, нікуди не стікає і не затікає туди куди не потрбіно, все круто!

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Надійний довгостроковий захист і прекрасний зовнішній вигляд металевої поверхні. Велика товщина захисного шару при першому проході розпилення.
  • Високий рівень безпеки за рахунок оптимального захисту від атмосферних впливів.
  • Мінімальні витрати часу, так як потрібно всього один робочий етап.
  • Рівномірне покриття.
Універсальне використання завдяки регульованій розпилювальній голівці.
За допомогою регульованої розпилювальної головки можна швидко і безпечно провести великий і дрібний ремонт. Висока безпека процесу
Не стікає c поверхні. Висока зносостійкість
Примітка
Не підходить в якості грунтовки для поліуретану, полімеру MS і гібридних герметиків.
Характеристики arrow_down
Час висихання до неприлипання пилу, мін. 15 хв
Температура займання активної речовини 235 °C
Термін придатності з дати виробництва 24 міс.
Сила стиснення, мін. 25 хв
Час затвердіння, мін. 4 год
Термостійкість, короткочасна, макс. 400 °C
Вміст 400 мл
Час затвердіння, макс. 6 год
Товщина сухого шару (при першому перехресному нанесенні) 7 мкм
Товщина покриття 7 мкм
Температура займання, мін. -97 °C
Решітчастий надріз GT 0-1
Колір Алюмінієво-сріблястий
Паливо Бутан, Пропан
Решітчастий надріз, випробування, умови відповідно до DIN 53151
Основа з гарною адгезією Деревина, Метал, Картон
Рівень блиску Дзеркальний блиск
Хімічна основа Етилцелюлозна синтетична смола
Сила стиснення, умови за рекомендованої товщині сухого шару
Час висихання до неприлипання пилу, умови за рекомендованої товщині сухого шару
Повне затвердіння, умови за рекомендованої товщині сухого шару
Умови зберігання з моменту виробництва за температури від 10 °C до 25 °C
Підходить для точкового зварювання Ні
Не містить AOX Так
Перекривання / можливість повторного нанесення Умова: потрібно попереднє випробування
Застосування arrow_down
Сфера застосування:
Для поліпшення зовнішнього вигляду, ремонту та захисту металевих поверхонь від корозії.
Інструкції
Поверхня повинна бути чистою, сухою і знежиреною. Видаліть іржу і відшарувану стару фарбу, відшліфуйте і очистіть. Перед використанням енергійно струсіть балон протягом 2 хвилин.
Відгуків (3) arrow_down
Віталік 25.04.2025

Як засіб від корозії, то взагалі супер. Раніше про нього не знав, але зараз беру вже не вперше. Дуже раджу.

Максим 25.04.2025

Досить універсальний засіб, і від корозії дієвий і зовнішній вигляд поліпшує. класний

Сашко 30.04.2025

гарний засіб, нікуди не стікає і не затікає туди куди не потрбіно, все круто!

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
840 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити