Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Набір свердел HSS DIN 338 тип RN Ø1-10 мм х 0,5 19 шт
Фото - 1 - Набір свердел HSS DIN 338 тип RN Ø1-10 мм х 0,5 19 шт
Фото - 1 - Набір свердел HSS DIN 338 тип RN Ø1-10 мм х 0,5 19 шт

Набір свердел HSS DIN 338 тип RN Ø1-10 мм х 0,5 19 шт (0624000001)

Набір свердел HSS DIN 338 тип RN Ø1-10 мм х 0,5 19 шт -арт. 0624000001
Номер товару 0624000001
В наявності
Залишилось 4 од.
Ціна:
2163 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
19 шт. Сталеве прецизійне свердло загального призначення, для широкого спектру робіт по сталі міцністю до 850 Н / мм² і чавуну. На 20% менше зусилля в порівнянні з традиційними свердлами, робота виконується швидше і простіше.
  • Оптимізоване перехресне потоншення
  • Високоточне свердління без центрування, навіть на вигнутих поверхнях
  • Оптимальне перехресне шліфування
  • Ідеально підходить для свердління глухих отворів
  • Високоточна шліфовка вістря для прецизійного свердління
  • Чудове прилипання охолоджуючих мастильних матеріалів і знижена схильність до накопичення матеріалу
  • Випарена поверхня
Примітка
Інформацію про відповідність свердел і оброблюваних матеріалів див. у довідкових таблицях.
Підходить для свердлильно-фрезерних станців (оцінка в балах) (Geeignet für Fräsbohrzentrum) 1 з 4 балів
Кількість виробів в асортименті/комплекті 19 шт.
Універсальність (оцінка в балах) (Vielseitigkeit) 2 з 4 балів
Характер свердління (оцінка в балах) (Bohrverhalten) 3 з 4 балів
Підходить для дриля (оцінка в балах) 3 з 4 балів
Підходить для акумуляторних дрилів-шуруповертів (оцінка в балах) (Geeignet für Akkubohrschrauber) 3 з 4 балів
Термін служби (оцінка в балах) (Standzeit) 3 з 4 балів
Швидкість свердління (оцінка в балах) (Bohrgeschwindigkeit) 3 з 4 балів
Підходить для вертикально-свердлильного верстата зі станиною (оцінка в балах) 3 з 4 балів
Якість отвору (оцінка в балах) (Bohrlochgüte) 4 з 4 балів
Стандарт / глибина свердління DIN 338 / 5xD
Ріжучий матеріал HSS
Якість ZEBRA-Premium
Покриття Випарений
Підгрупа матеріалів Конструкційні сталі загального призначення, Нелеговані сталі для гартування й відпуску, Чавун, Високоміцний чавун із кулястим графітом, Ковкий чавун, Магнієві сплави, Низьколегована мідь, Латунь довгостружкова, Латунь короткостружкова, Пластмаси термореактивні, Пластмаси термопластичні
Самоцентрування Так
Форма хвостовика Циліндричний
Область застосування Акумуляторні і ручні дрилі

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
19 шт. Сталеве прецизійне свердло загального призначення, для широкого спектру робіт по сталі міцністю до 850 Н / мм² і чавуну. На 20% менше зусилля в порівнянні з традиційними свердлами, робота виконується швидше і простіше.
  • Оптимізоване перехресне потоншення
  • Високоточне свердління без центрування, навіть на вигнутих поверхнях
  • Оптимальне перехресне шліфування
  • Ідеально підходить для свердління глухих отворів
  • Високоточна шліфовка вістря для прецизійного свердління
  • Чудове прилипання охолоджуючих мастильних матеріалів і знижена схильність до накопичення матеріалу
  • Випарена поверхня
Примітка
Інформацію про відповідність свердел і оброблюваних матеріалів див. у довідкових таблицях.
Характеристики arrow_down
Підходить для свердлильно-фрезерних станців (оцінка в балах) (Geeignet für Fräsbohrzentrum) 1 з 4 балів
Кількість виробів в асортименті/комплекті 19 шт.
Універсальність (оцінка в балах) (Vielseitigkeit) 2 з 4 балів
Характер свердління (оцінка в балах) (Bohrverhalten) 3 з 4 балів
Підходить для дриля (оцінка в балах) 3 з 4 балів
Підходить для акумуляторних дрилів-шуруповертів (оцінка в балах) (Geeignet für Akkubohrschrauber) 3 з 4 балів
Термін служби (оцінка в балах) (Standzeit) 3 з 4 балів
Швидкість свердління (оцінка в балах) (Bohrgeschwindigkeit) 3 з 4 балів
Підходить для вертикально-свердлильного верстата зі станиною (оцінка в балах) 3 з 4 балів
Якість отвору (оцінка в балах) (Bohrlochgüte) 4 з 4 балів
Стандарт / глибина свердління DIN 338 / 5xD
Ріжучий матеріал HSS
Якість ZEBRA-Premium
Покриття Випарений
Підгрупа матеріалів Конструкційні сталі загального призначення, Нелеговані сталі для гартування й відпуску, Чавун, Високоміцний чавун із кулястим графітом, Ковкий чавун, Магнієві сплави, Низьколегована мідь, Латунь довгостружкова, Латунь короткостружкова, Пластмаси термореактивні, Пластмаси термопластичні
Самоцентрування Так
Форма хвостовика Циліндричний
Застосування arrow_down
Область застосування Акумуляторні і ручні дрилі
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
864 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -66.5 %
48.06 грн/шт
16.08 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 200 шт
Купити
3441.42 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 2 шт
Передзамовлення
315 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
1104 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
733.92 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
141.48 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 3 шт
Передзамовлення