Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Шліфувальний сегментований диск OSF ®
Фото - 1 - Шліфувальний сегментований диск OSF ®
Фото - 1 - Шліфувальний сегментований диск OSF ®

Шліфувальний сегментований диск OSF ® (0585580318)

Шліфувальний сегментований диск OSF ДИСК-шліфують-ЛЕП-OSF-D115-ІЗОГ ZEBRA
Номер товару 0585580318
Немає в наявності
Ціна:
1492.74 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Синій / зелений / жовтий для сталі, нержавіючої сталі і кольорових металів (професійний клас, для труб). Диск One Step Finish (OSF обробка за один крок) для безпосереднього застосування на кутових шліфувальних машинах для кутових швів з регулюванням частоти обертання пропонує поєднання швидкої швидкості зняття матеріалу і ідеальної якості обробки поверхні в сфері виробництва труб. Ідеально підходить для зачистки зварних швів і чистового шліфування в один крок. 3 в 1 1. Шліфування зварних швів 2. Сполучення 3. Чистове шліфування Примітка Якість поверхні - це показник шорсткості (величина Ra).
Діаметр (Ø) 115 мм
Частота обертання, макс. 13200 об/хв
Посадковий діаметр отвору 22,23 мм
Рекомендована частота обертання, мін./макс. 2700-3700 об/хв
Рекомендована частота обертання, макс. 3700 об/хв
Виконання Куполовидний
Матеріал абразиву Оксид алюмінію
Розмір зерна Середній
Матеріал диска Склотканина

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Синій / зелений / жовтий для сталі, нержавіючої сталі і кольорових металів (професійний клас, для труб). Диск One Step Finish (OSF обробка за один крок) для безпосереднього застосування на кутових шліфувальних машинах для кутових швів з регулюванням частоти обертання пропонує поєднання швидкої швидкості зняття матеріалу і ідеальної якості обробки поверхні в сфері виробництва труб. Ідеально підходить для зачистки зварних швів і чистового шліфування в один крок. 3 в 1 1. Шліфування зварних швів 2. Сполучення 3. Чистове шліфування Примітка Якість поверхні - це показник шорсткості (величина Ra).
Характеристики arrow_down
Діаметр (Ø) 115 мм
Частота обертання, макс. 13200 об/хв
Посадковий діаметр отвору 22,23 мм
Рекомендована частота обертання, мін./макс. 2700-3700 об/хв
Рекомендована частота обертання, макс. 3700 об/хв
Виконання Куполовидний
Матеріал абразиву Оксид алюмінію
Розмір зерна Середній
Матеріал диска Склотканина
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
3.72 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 250 шт
Передзамовлення
8.46 грн/шт
В наявності
Залишилось 3 од.
- +
х 200 шт
Купити
6.66 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 100 шт
Передзамовлення