Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Диск шліфувальний флісовий
Фото - 2 - Диск шліфувальний флісовий
Фото - 3 - Диск шліфувальний флісовий
Фото - 1 - Диск шліфувальний флісовий
Фото - 2 - Диск шліфувальний флісовий
Фото - 3 - Диск шліфувальний флісовий

Диск шліфувальний флісовий (0672911180)

Диск шліфувальний флісовий, G180 середній, D125MM-M14 ZEBRA -арт. 0672911180
Номер товару 0672911180
Немає в наявності
Ціна:
4065.72 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Вал для полірування, зібраний з декількох роликів з шліфувального флісу для лінійного матирования практично без уступів. З конусом шпонки 6 мм і розміром отвору 19 для плоскошліфувальних машин і полірувальних машин з затискної оправкой. З різьбленням M14 для застосування з полірувальними машинами або з кутовими шліфувальними машинами або машинами для кутових швів з плавним регулюванням. Складаний шліфувальний фліс Лінійне матування всіх матеріалів практично без уступів Подвійна підживлення Дуже тривалий термін служби в порівнянні зі звичайними полірувальними катками Кольорове маркування Просте регулювання якості обробки Окружна швидкість Визначається по використовуваної машині, але не більше 3200 об / хв.
Діаметр (Ø) 125 мм
Розмір зерна 180
Частота обертання, макс. 3200 об/хв
Ширина 50 мм
З'єднувальна різьба M14
Колір Жовтий
Виконання Середній
Область застосування Матирование без тіней, дорнованіє, полірування і вирівнювання попередньо шліфованих листів металу, чудову якість обробки поверхні, очищення оксидних покриттів і видалення кольорів мінливості. Оброблювані матеріали: Ковані сталь, ковкий чавун, сірий чавун, вуглецева сталь, сталь глибокої витяжки, сталева стрічка, литий під тиском цинк, кольорові метали, Cr-Ni та інші сорти нержавіючої сталі, а також дерево Інструкції на високій частоті обертання велике зерно діє як більш дрібне зерно, а на низькій частоті обертання дрібне зерно діє як більша. Використовуйте інструменти з малим контактним тиском; велике контактний тиск призводить до передчасного зносу. При достатньому відвід стружки слід не підвищувати контактний тиск, а використовувати більш крупне зерно.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Вал для полірування, зібраний з декількох роликів з шліфувального флісу для лінійного матирования практично без уступів. З конусом шпонки 6 мм і розміром отвору 19 для плоскошліфувальних машин і полірувальних машин з затискної оправкой. З різьбленням M14 для застосування з полірувальними машинами або з кутовими шліфувальними машинами або машинами для кутових швів з плавним регулюванням. Складаний шліфувальний фліс Лінійне матування всіх матеріалів практично без уступів Подвійна підживлення Дуже тривалий термін служби в порівнянні зі звичайними полірувальними катками Кольорове маркування Просте регулювання якості обробки Окружна швидкість Визначається по використовуваної машині, але не більше 3200 об / хв.
Характеристики arrow_down
Діаметр (Ø) 125 мм
Розмір зерна 180
Частота обертання, макс. 3200 об/хв
Ширина 50 мм
З'єднувальна різьба M14
Колір Жовтий
Виконання Середній
Застосування arrow_down
Область застосування Матирование без тіней, дорнованіє, полірування і вирівнювання попередньо шліфованих листів металу, чудову якість обробки поверхні, очищення оксидних покриттів і видалення кольорів мінливості. Оброблювані матеріали: Ковані сталь, ковкий чавун, сірий чавун, вуглецева сталь, сталь глибокої витяжки, сталева стрічка, литий під тиском цинк, кольорові метали, Cr-Ni та інші сорти нержавіючої сталі, а також дерево Інструкції на високій частоті обертання велике зерно діє як більш дрібне зерно, а на низькій частоті обертання дрібне зерно діє як більша. Використовуйте інструменти з малим контактним тиском; велике контактний тиск призводить до передчасного зносу. При достатньому відвід стружки слід не підвищувати контактний тиск, а використовувати більш крупне зерно.
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
102.24 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -50.4 %
401.99 грн/шт
199.25 грн/шт
В наявності
Залишилось 4 од.
- +
х 1 шт
Купити
470.4 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -22.5 %
511.2 грн/шт
396 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 1 шт
Купити
9729.6 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
54 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 10 шт
Немає в наявності