Шланг для шприца 300мм М10×1 WURTH
Шланг для шприца 300мм М10×1 WURTH
Шланг для шприца 300мм М10×1 WURTH (0986002)
Шланг для шприца 300мм М10×1 WURTH
ПОДОВЖУВАЧ-Д / шприц-M10X1
Номер товару 0986002
В наявності
Ціна:
516 грн/шт
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Для однорічного, дворічного мастильного шприца і важеля шприца для змащення
- Захисний шланг високого тиску ∅ 13 мм
- Сполучна арматура з шестигранником для надійного монтажу
- Тиск розриву 1650 бар
| Вага виробу (1 шт.) | 130 г |
| Довжина | 300 мм |
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Опис
Для однорічного, дворічного мастильного шприца і важеля шприца для змащення
- Захисний шланг високого тиску ∅ 13 мм
- Сполучна арматура з шестигранником для надійного монтажу
- Тиск розриву 1650 бар
Характеристики
| Вага виробу (1 шт.) | 130 г |
| Довжина | 300 мм |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Документи
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Немає відгуків про цей товар.