Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Шланг для шприца 300мм М10×1 WURTH
Фото - 1 - Шланг для шприца 300мм М10×1 WURTH
Фото - 1 - Шланг для шприца 300мм М10×1 WURTH

Шланг для шприца 300мм М10×1 WURTH (0986002)

Шланг для шприца 300мм М10×1 WURTH УДЛИНИТЕЛЬ-Д/ШПРИЦА-M10X1
Номер товара 0986002
В наличии
Цена:
516 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Для одноручного, двуручного смазочного шприца и рычажного шприца для смазки
  • Защитный шланг высокого давления ∅ 13 мм
  • Соединительная арматура с шестигранником для надежного монтажа
  • Давление разрыва 1650 бар
Вес изделия (1 шт.) 130 г
Длина 300 мм

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Для одноручного, двуручного смазочного шприца и рычажного шприца для смазки
  • Защитный шланг высокого давления ∅ 13 мм
  • Соединительная арматура с шестигранником для надежного монтажа
  • Давление разрыва 1650 бар
Характеристики arrow_down
Вес изделия (1 шт.) 130 г
Длина 300 мм
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
171.6 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
2820 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить