Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Шкребок для льоду зі щіткою
Фото - 1 - Шкребок для льоду зі щіткою
Фото - 1 - Шкребок для льоду зі щіткою

Шкребок для льоду зі щіткою (0695943954)

Шкребок для льоду зі щіткою, телескопічний -арт. 0695943954
Номер товару 0695943954
В наявності
Ціна:
1362 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Розроблено спеціально для вантажівок, автобусів, позашляховиків тощо
Надзвичайно надійний та зручний у користуванні інструмент
  • Регульована довжина
  • Шкребок для льоду та щітка знімаються
  • Довжина 1400 мм
    Довжина ворсу 54 мм
    Матеріал ручки Алюміній

    Немає відгуків про цей товар.

    Написати відгук

    Ім'я
    Ваш відгук:
    Оцінка

    Дякуємо за відгук!

    Інформація про продукт

    Опис arrow_down
    Розроблено спеціально для вантажівок, автобусів, позашляховиків тощо
    Надзвичайно надійний та зручний у користуванні інструмент
  • Регульована довжина
  • Шкребок для льоду та щітка знімаються
  • Характеристики arrow_down
    Довжина 1400 мм
    Довжина ворсу 54 мм
    Матеріал ручки Алюміній
    Відгуків (0) arrow_down

    Немає відгуків про цей товар.

    Написати відгук

    Ім'я
    Ваш відгук:
    Оцінка

    Дякуємо за відгук!
    Останні переглянуті
    1152 грн/шт
    В наявності
    - +
    х 1 шт
    Купити