Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Мастило силіконове, 500 ml
Фото - 1 - Мастило силіконове, 500 ml

Мастило силіконове, 500 ml (0893223)

Мастило Wurth силіконове, 500 мл
Номер товару 0893223
Немає в наявності
Ціна:
1140 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Прозора склоподібна силіконова змазка з відмінними мастильними, ізолюючими і водовитесняющімі характеристиками.
  • Хороший захист від вологи і корозії.
  • Ефективно витісняє воду.
  • Висока змащувальна здатність
  • Виняткові характеристики ковзання практично на будь-яких поверхнях.
  • Дуже високий електричний опір.
  • Чудова ізолююча дія.
Не містить кислот і смол.
Колір: Прозора при нанесенні; після випаровування залишається непрозора склоподібна плівка.
Вміст 500 мл
Хімічна основа Полідиметилсилокан
Колір Прозорий, склоподібний, тьмяний
Сфера застосування:
Підходить для змащування дверних шарнірів, направляючих, дверних і меблевих петель, ящиків, пластмасових деталей, що направляють складних дахів і сидінь тощо. Також підходить для змазування перемикачів, електропроводки і чутливих компонентів з метою захисту від вологи і корозії.

Інструкції
Перед використанням струсіть. Нанесіть тонким шаром на поверхню, яку необхідно обробити, і дочекайтеся випаровування розчинника.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Прозора склоподібна силіконова змазка з відмінними мастильними, ізолюючими і водовитесняющімі характеристиками.
  • Хороший захист від вологи і корозії.
  • Ефективно витісняє воду.
  • Висока змащувальна здатність
  • Виняткові характеристики ковзання практично на будь-яких поверхнях.
  • Дуже високий електричний опір.
  • Чудова ізолююча дія.
Не містить кислот і смол.
Колір: Прозора при нанесенні; після випаровування залишається непрозора склоподібна плівка.
Характеристики arrow_down
Вміст 500 мл
Хімічна основа Полідиметилсилокан
Колір Прозорий, склоподібний, тьмяний
Застосування arrow_down
Сфера застосування:
Підходить для змащування дверних шарнірів, направляючих, дверних і меблевих петель, ящиків, пластмасових деталей, що направляють складних дахів і сидінь тощо. Також підходить для змазування перемикачів, електропроводки і чутливих компонентів з метою захисту від вологи і корозії.

Інструкції
Перед використанням струсіть. Нанесіть тонким шаром на поверхню, яку необхідно обробити, і дочекайтеся випаровування розчинника.
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт