Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Серветка для видалення пилу, 80х50 см
Фото - 1 - Серветка для видалення пилу, 80х50 см
Фото - 2 - Серветка для видалення пилу, 80х50 см
Фото - 1 - Серветка для видалення пилу, 80х50 см
Фото - 2 - Серветка для видалення пилу, 80х50 см

Серветка для видалення пилу, 80х50 см (0899700001)

Серветка пилозв’язувальна для очищення поверхонь, 80x50 см -арт. 0899700001
Номер товару 0899700001
В наявності
Ціна:
96 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 5 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Для зв’язування навіть найдрібнішого пилу перед фарбувальними роботами

Для універсального використання

Матеріал із дещо грубшою сітчастою структурою з м’яким, безпечним водовідштовхувальним просоченням

  • Надійне поглинання та зв’язування пилу

Не містить силікону та воску

Серветка не висихає, що забезпечує необмежений строк зберігання

Ширина 50 см
Довжина 80 см
Матеріал основи Марля зі штапелю
Тип просочення Невисихаюча алкідна смола
Не містить силікону Так
Не містить воску Так
Колір Білий, натуральний

Застосування

Може використовуватися для всіх дерев’яних, металевих і пластикових поверхонь.

Пилозв’язувальна серветка ідеально підходить для всіх фарбувальних робіт і пов’язаних із ними операцій з очищення. Завдяки спеціальному водовідштовхувальному просоченню весь пил і сухі забруднення ефективно захоплюються та надійно зв’язуються.

Основний матеріал виготовлений із високоякісної рихлої марлевої тканини, що дозволяє пилу проникати у внутрішні шари матеріалу та забезпечує додаткову надійність і максимальну здатність до утримання пилу.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Для зв’язування навіть найдрібнішого пилу перед фарбувальними роботами

Для універсального використання

Матеріал із дещо грубшою сітчастою структурою з м’яким, безпечним водовідштовхувальним просоченням

  • Надійне поглинання та зв’язування пилу

Не містить силікону та воску

Серветка не висихає, що забезпечує необмежений строк зберігання

Характеристики arrow_down
Ширина 50 см
Довжина 80 см
Матеріал основи Марля зі штапелю
Тип просочення Невисихаюча алкідна смола
Не містить силікону Так
Не містить воску Так
Колір Білий, натуральний
Застосування arrow_down

Застосування

Може використовуватися для всіх дерев’яних, металевих і пластикових поверхонь.

Пилозв’язувальна серветка ідеально підходить для всіх фарбувальних робіт і пов’язаних із ними операцій з очищення. Завдяки спеціальному водовідштовхувальному просоченню весь пил і сухі забруднення ефективно захоплюються та надійно зв’язуються.

Основний матеріал виготовлений із високоякісної рихлої марлевої тканини, що дозволяє пилу проникати у внутрішні шари матеріалу та забезпечує додаткову надійність і максимальну здатність до утримання пилу.

Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
1839.72 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -71.6 %
277.28 грн/шт
78.72 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 1 шт
Купити