Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Ліхтарик-ручка акумуляторний, LED, 70/150 lm
Фото - 1 - Ліхтарик-ручка акумуляторний, LED, 70/150 lm
Фото - 2 - Ліхтарик-ручка акумуляторний, LED, 70/150 lm
Фото - 3 - Ліхтарик-ручка акумуляторний, LED, 70/150 lm
Фото - 4 - Ліхтарик-ручка акумуляторний, LED, 70/150 lm
Фото - 1 - Ліхтарик-ручка акумуляторний, LED, 70/150 lm
Фото - 2 - Ліхтарик-ручка акумуляторний, LED, 70/150 lm
Фото - 3 - Ліхтарик-ручка акумуляторний, LED, 70/150 lm
Фото - 4 - Ліхтарик-ручка акумуляторний, LED, 70/150 lm
Video thumbnail for Ліхтарик-ручка акумуляторний, LED, 70/150 lm

Ліхтарик-ручка акумуляторний, LED, 70/150 lm (0827500028)

Ліхтарик-ручка 6/1LED, акумуляторний, LIION-37V-3+1W, 70/150 лм, IP 20 -арт. 0827500028
Номер товару 0827500028
В наявності
Ціна:
1839.72 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Ліхтарик-ручка з магнітом та затиском
Новітня технологія літій-полімерних акумуляторів
  • Короткий час заряджання, тривале світіння
Основні характеристики
  • Основний світильник з 6 світлодіодами SMD
  • Точковий світлодіодний світильник у нижній частині
  • Режим перемикання – точкове світло, основне освітлення, вимк.
  • Індикатор стану заряджання акумулятора
  • Джерело живлення та кабель USB входять до комплекту поставки
Літій-полімерний акумулятор: 3,7 В, 2,96 Вт-год, 800 мА · год
Індекс передачі кольору (CRI), мін. 70
Робоча температура, мін./макс. від -10 до 40 °C
Світловий потік, основне освітлення 150 лм
Час зарядки 2,5 год
Тривалість світіння основної лампи 3 год
Номінальна напруга 5 В/пост.струму
Тривалість світіння додаткового джерела світла 6 год
Температура кольору 6000 K
Світловий потік, бічне освітлення 70 лм
Ємність акумулятора / батареї 800 мAгод
Ступінь захисту IP IP 20
Тип акумулятора / батареї Li-lon

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Ліхтарик-ручка акумуляторний, LED, 70/150 lm - відео
Опис arrow_down
Ліхтарик-ручка з магнітом та затиском
Новітня технологія літій-полімерних акумуляторів
  • Короткий час заряджання, тривале світіння
Основні характеристики
  • Основний світильник з 6 світлодіодами SMD
  • Точковий світлодіодний світильник у нижній частині
  • Режим перемикання – точкове світло, основне освітлення, вимк.
  • Індикатор стану заряджання акумулятора
  • Джерело живлення та кабель USB входять до комплекту поставки
Літій-полімерний акумулятор: 3,7 В, 2,96 Вт-год, 800 мА · год
Відео arrow_down
Характеристики arrow_down
Індекс передачі кольору (CRI), мін. 70
Робоча температура, мін./макс. від -10 до 40 °C
Світловий потік, основне освітлення 150 лм
Час зарядки 2,5 год
Тривалість світіння основної лампи 3 год
Номінальна напруга 5 В/пост.струму
Тривалість світіння додаткового джерела світла 6 год
Температура кольору 6000 K
Світловий потік, бічне освітлення 70 лм
Ємність акумулятора / батареї 800 мAгод
Ступінь захисту IP IP 20
Тип акумулятора / батареї Li-lon
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
466.8 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності