Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - SL-фіксатор
Знижка -13.2 %
Фото - 2 - SL-фіксатор
Знижка -13.2 %
Фото - 1 - SL-фіксатор
Фото - 2 - SL-фіксатор

SL-фіксатор (049116)

Шайба стопорна SL, сталь без покриття КОЛЬЦО-СТОП.-ESN08-D16,0MM
Номер товару 049116
В наявності
Ціна:
13.14 грн/шт
-13.2 %
11.4 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 25 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Сталь без покриття
Підходить для ширини паза (m1) 1,35 мм
Внутрішній діаметр (d1) 10,2 мм
Підходить для діаметра паза (d3) 12 мм
Підходить для валів (d2) 16 мм
Ширина (b1) 28 мм
Висота (h1) 34 мм
Форма ESN08
Покриття Без покриття
Матеріал Сталь
Відповідність ROHS Так

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Сталь без покриття
Характеристики arrow_down
Підходить для ширини паза (m1) 1,35 мм
Внутрішній діаметр (d1) 10,2 мм
Підходить для діаметра паза (d3) 12 мм
Підходить для валів (d2) 16 мм
Ширина (b1) 28 мм
Висота (h1) 34 мм
Форма ESN08
Покриття Без покриття
Матеріал Сталь
Відповідність ROHS Так
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
3348.66 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
756 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
16.2 грн/шт
В наявності
- +
х 10 шт
Купити
546 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
165.36 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
2618.88 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
576 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -15 %
109.8 грн/шт
93.36 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити