Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Рукавиці захисні одностороннє покриття ПВХ-крапка, пара, розмір 9
Фото - 1 - Рукавиці захисні одностороннє покриття ПВХ-крапка, пара, розмір 9
Фото - 1 - Рукавиці захисні одностороннє покриття ПВХ-крапка, пара, розмір 9

Рукавиці захисні одностороннє покриття ПВХ-крапка, пара, розмір 9 (0899404323)

Рукавиці захисні односторонні, поліестер/бавовна, покриття ПВХ, пара, р.9, RED STRIPE -арт. 0899404323
Номер товару 0899404323
Немає в наявності
Ціна по запиту
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Захисні рукавиці з одностороннім ПВХ‑покриттям у вигляді крапок виготовлені на основі трикотажу з переробленої пряжі з поліестеро‑бавовняною підкладкою, що забезпечує надійний захват під час сухих робіт. Клас в’язки 7 забезпечує підвищену міцність і стійкість до зношування.

ПВХ‑крапки, нанесені з одного боку, покращують зчеплення з інструментами та матеріалами у сухих умовах роботи. Основа з поліестеру та бавовни забезпечує комфорт під час використання. Еластична манжета сприяє надійній фіксації рукавиць на руці. Довжина 25 см забезпечує додатковий захист зап’ястя.

  • Основа з поліестеро‑бавовняної пряжі
  • Використання переробленої пряжі
  • Одностороннє ПВХ‑покриття у вигляді крапок
  • Хороший захват у сухих умовах
  • Клас в’язки 7 для підвищеної міцності
  • Еластична манжета для зручної посадки
Розмір 9
Клас в'язки 7
Категорія I
Спеціалізація Механічні ризики
Матеріал покриття ПВХ, малюнок у вигляді точок
Матеріал основи Поліестер/бавовна
Тип продукту Рукавиці захисні
Колір Сірий, Чорний

Застосування

Рукавиці для загального використання з ПВХ-крапками, призначені для захисту від стирання та покращення захвату під час виконання робіт у сухих умовах обробки та переміщення матеріалів.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Захисні рукавиці з одностороннім ПВХ‑покриттям у вигляді крапок виготовлені на основі трикотажу з переробленої пряжі з поліестеро‑бавовняною підкладкою, що забезпечує надійний захват під час сухих робіт. Клас в’язки 7 забезпечує підвищену міцність і стійкість до зношування.

ПВХ‑крапки, нанесені з одного боку, покращують зчеплення з інструментами та матеріалами у сухих умовах роботи. Основа з поліестеру та бавовни забезпечує комфорт під час використання. Еластична манжета сприяє надійній фіксації рукавиць на руці. Довжина 25 см забезпечує додатковий захист зап’ястя.

  • Основа з поліестеро‑бавовняної пряжі
  • Використання переробленої пряжі
  • Одностороннє ПВХ‑покриття у вигляді крапок
  • Хороший захват у сухих умовах
  • Клас в’язки 7 для підвищеної міцності
  • Еластична манжета для зручної посадки
Характеристики arrow_down
Розмір 9
Клас в'язки 7
Категорія I
Спеціалізація Механічні ризики
Матеріал покриття ПВХ, малюнок у вигляді точок
Матеріал основи Поліестер/бавовна
Тип продукту Рукавиці захисні
Колір Сірий, Чорний
Застосування arrow_down

Застосування

Рукавиці для загального використання з ПВХ-крапками, призначені для захисту від стирання та покращення захвату під час виконання робіт у сухих умовах обробки та переміщення матеріалів.

Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
344.64 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 6 шт
Передзамовлення
487.38 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 5 шт
Немає в наявності
0.78 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 500 шт
Передзамовлення