Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Перехідник 1/4"-3/8" Wurth 24 мм
Фото - 2 - Перехідник 1/4"-3/8" Wurth 24 мм
Фото - 1 - Перехідник 1/4"-3/8" Wurth 24 мм
Фото - 2 - Перехідник 1/4"-3/8" Wurth 24 мм

Перехідник 1/4"-3/8" Wurth 24 мм (0713118401)

Перехідник 1/4"-3/8" Wurth ZEBRA 24 мм -арт. 0713118401
Номер товару 0713118401
В наявності
Ціна:
61.38 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Перехідник 1/4"-3/8" Wurth - ваш надійний інструмент для розширення функціональності та покращення ефективності в роботі. Розроблений з використанням передових технологій та уваги до деталей, цей перехідник забезпечує надійне з'єднання та зручність використання.

Характеристики:

  • Покриття: Хромоване, поліроване.
  • Привід: Внутрішній квадрат на 1/4" для встановлення в тріскачку.
  • Привід: Зовнішній квадрат на 3/8" для кріплення точних ключів.
  • Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1): 12,5 мм.
  • Довжина (l1): 24 мм.
  • Матеріал: Сталь.
  • Привід (S2): 1/4 дюйма.
  • Розмір наконечника (S1): 3/8 дюйма.

Особливості:

  1. Універсальне застосування: Ідеально підходить для встановлення в тріскачку або кріплення точних ключів, забезпечуючи різноманітні варіанти використання.
  2. Висока Якість Матеріалу: Виготовлений із сталі для довговічності та надійності в експлуатації.
  3. Міцне покриття: Хромоване та поліроване покриття надає йому стійкості до корозії та додаткової привабливості.
  4. Оптимальні розміри: Компактні розміри роблять його зручним для використання в обмежених просторових умовах.

Перехідник 1/4"-3/8" Wurth - ваш надійний союзник у ремонті та технічному обслуговуванні. Ефективність, надійність та зручність у кожній деталі.

Привід (S2) 1/4 дюйма
Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1) 12,5 мм
Довжина (l1) 24 мм
Розмір наконечника (S1) 3/8 дюйма
Матеріал Сталь
Покриття Хромований
Область застосування Перехідник для торцевих головок 3/8 ''

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Перехідник 1/4"-3/8" Wurth - ваш надійний інструмент для розширення функціональності та покращення ефективності в роботі. Розроблений з використанням передових технологій та уваги до деталей, цей перехідник забезпечує надійне з'єднання та зручність використання.

Характеристики:

  • Покриття: Хромоване, поліроване.
  • Привід: Внутрішній квадрат на 1/4" для встановлення в тріскачку.
  • Привід: Зовнішній квадрат на 3/8" для кріплення точних ключів.
  • Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1): 12,5 мм.
  • Довжина (l1): 24 мм.
  • Матеріал: Сталь.
  • Привід (S2): 1/4 дюйма.
  • Розмір наконечника (S1): 3/8 дюйма.

Особливості:

  1. Універсальне застосування: Ідеально підходить для встановлення в тріскачку або кріплення точних ключів, забезпечуючи різноманітні варіанти використання.
  2. Висока Якість Матеріалу: Виготовлений із сталі для довговічності та надійності в експлуатації.
  3. Міцне покриття: Хромоване та поліроване покриття надає йому стійкості до корозії та додаткової привабливості.
  4. Оптимальні розміри: Компактні розміри роблять його зручним для використання в обмежених просторових умовах.

Перехідник 1/4"-3/8" Wurth - ваш надійний союзник у ремонті та технічному обслуговуванні. Ефективність, надійність та зручність у кожній деталі.

Характеристики arrow_down
Привід (S2) 1/4 дюйма
Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1) 12,5 мм
Довжина (l1) 24 мм
Розмір наконечника (S1) 3/8 дюйма
Матеріал Сталь
Покриття Хромований
Застосування arrow_down
Область застосування Перехідник для торцевих головок 3/8 ''
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
176.64 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити