Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Муфта AB 2, для кабелю 16-35 мм
Фото - 1 - Муфта AB 2, для кабелю 16-35 мм
Фото - 2 - Муфта AB 2, для кабелю 16-35 мм
Фото - 3 - Муфта AB 2, для кабелю 16-35 мм
Фото - 4 - Муфта AB 2, для кабелю 16-35 мм
Фото - 1 - Муфта AB 2, для кабелю 16-35 мм
Фото - 2 - Муфта AB 2, для кабелю 16-35 мм
Фото - 3 - Муфта AB 2, для кабелю 16-35 мм
Фото - 4 - Муфта AB 2, для кабелю 16-35 мм

Муфта AB 2, для кабелю 16-35 мм (0890450015)

Муфта розгалужувальна з литою смолою AB 2, для кабелю 16-35 mm -арт. 0890450015
Номер товару 0890450015
В наявності
Залишилось 4 од.
Ціна:
3720 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Муфта розгалужувальна з литою смолою AB 2 призначена для з’єднання кабелів з пластмасовою ізоляцією напругою до 1 kV.
Комплект включає литу смолу типу WÜ, що забезпечує надійний захист з’єднання в різних умовах монтажу.

Переваги комплекту розгалужувальної муфти AB (разом зі смолою WÜ):

  • Повна водонепроникність як у горизонтальному, так і у поздовжньому напрямку
  • Схвалено відповідно до DIN VDE 0165 для використання у вибухонебезпечних зонах
  • Висока механічна міцність

Переваги литої смоли типу WÜ:

  • Відповідає DIN VDE 0291 Частина 2 і підходить для застосувань до 10 kV
  • Висока стійкість до гідролізу
  • Тривалий термін зберігання (до 24 місяців)
  • Стійкість до УФ‑випромінювання та хімічних впливів
  • Низька в’язкість
  • Відмінна адгезія до металів і пластмас
  • Після затвердіння залишається м’яко‑еластичною

Відповідно до DIN VDE 0278 муфта може встановлюватися зовні, у землі, у воді, у приміщеннях та в кабельних каналах.

Діаметр кабелю, мін./макс. 16-35 мм
Типове позначення AB 2
Тип основного кабелю 5 x 6 - 16 мм²
Тип відгалужувального кабелю 5 x 6 - 16 мм²
Довжина x Ширина x Висота 270 x 160 x 80 мм

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Муфта розгалужувальна з литою смолою AB 2 призначена для з’єднання кабелів з пластмасовою ізоляцією напругою до 1 kV.
Комплект включає литу смолу типу WÜ, що забезпечує надійний захист з’єднання в різних умовах монтажу.

Переваги комплекту розгалужувальної муфти AB (разом зі смолою WÜ):

  • Повна водонепроникність як у горизонтальному, так і у поздовжньому напрямку
  • Схвалено відповідно до DIN VDE 0165 для використання у вибухонебезпечних зонах
  • Висока механічна міцність

Переваги литої смоли типу WÜ:

  • Відповідає DIN VDE 0291 Частина 2 і підходить для застосувань до 10 kV
  • Висока стійкість до гідролізу
  • Тривалий термін зберігання (до 24 місяців)
  • Стійкість до УФ‑випромінювання та хімічних впливів
  • Низька в’язкість
  • Відмінна адгезія до металів і пластмас
  • Після затвердіння залишається м’яко‑еластичною

Відповідно до DIN VDE 0278 муфта може встановлюватися зовні, у землі, у воді, у приміщеннях та в кабельних каналах.

Характеристики arrow_down
Діаметр кабелю, мін./макс. 16-35 мм
Типове позначення AB 2
Тип основного кабелю 5 x 6 - 16 мм²
Тип відгалужувального кабелю 5 x 6 - 16 мм²
Довжина x Ширина x Висота 270 x 160 x 80 мм
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
1096.5 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити