Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Муфта AB 2, для кабеля 16-35 мм.
Фото - 1 - Муфта AB 2, для кабеля 16-35 мм.
Фото - 2 - Муфта AB 2, для кабеля 16-35 мм.
Фото - 3 - Муфта AB 2, для кабеля 16-35 мм.
Фото - 4 - Муфта AB 2, для кабеля 16-35 мм.
Фото - 1 - Муфта AB 2, для кабеля 16-35 мм.
Фото - 2 - Муфта AB 2, для кабеля 16-35 мм.
Фото - 3 - Муфта AB 2, для кабеля 16-35 мм.
Фото - 4 - Муфта AB 2, для кабеля 16-35 мм.

Муфта AB 2, для кабеля 16-35 мм. (0890450015)

Муфта разветвительная с литой смолой AB 2, для кабеля 16-35 mm-арт. 0890450015
Номер товара 0890450015
В наличии
Залишилось 4 од.
Цена:
3720 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
"

Муфта разветвительная с литой смолой AB 2 предназначена для соединения кабелей с пластмассовой изоляцией напряжением до 1 kV.
Комплект включает литую смолу типа WÜ, обеспечивающую надежную защиту соединения в разных условиях монтажа.

Преимущества комплекта разветвительной муфты AB (вместе со смолой WÜ):

  • Полная водонепроницаемость как в горизонтальном, так и в продольном направлении
  • Одобрено в соответствии с DIN VDE 0165 для использования во взрывоопасных зонах
  • Высокая механическая прочность

Преимущества литой смолы типа WÜ:

  • Соответствует DIN VDE 0291 Часть 2 и подходит для приложений до 10 kV
  • Высокая устойчивость к гидролизу
  • Длительный срок хранения (до 24 месяцев)
  • Устойчивость к УФ-излучению и химическим воздействиям
  • Низкая вязкость
  • Отличная адгезия к металлам и пластмассам
  • После отвердения остается мягко-эластичной

В соответствии с DIN VDE 0278 муфта может устанавливаться снаружи, в земле, в воде, в помещениях и в кабельных каналах.

"
Диаметр кабеля, мин./макс. 16-35 мм
Типовое обозначение AB 2
Тип основного кабеля 5 x 6 – 16 мм²
Тип ответвительного кабеля 5 x 6 – 16 мм²
Длина x ширина x высота 270 x 160 x 80 мм

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
"

Муфта разветвительная с литой смолой AB 2 предназначена для соединения кабелей с пластмассовой изоляцией напряжением до 1 kV.
Комплект включает литую смолу типа WÜ, обеспечивающую надежную защиту соединения в разных условиях монтажа.

Преимущества комплекта разветвительной муфты AB (вместе со смолой WÜ):

  • Полная водонепроницаемость как в горизонтальном, так и в продольном направлении
  • Одобрено в соответствии с DIN VDE 0165 для использования во взрывоопасных зонах
  • Высокая механическая прочность

Преимущества литой смолы типа WÜ:

  • Соответствует DIN VDE 0291 Часть 2 и подходит для приложений до 10 kV
  • Высокая устойчивость к гидролизу
  • Длительный срок хранения (до 24 месяцев)
  • Устойчивость к УФ-излучению и химическим воздействиям
  • Низкая вязкость
  • Отличная адгезия к металлам и пластмассам
  • После отвердения остается мягко-эластичной

В соответствии с DIN VDE 0278 муфта может устанавливаться снаружи, в земле, в воде, в помещениях и в кабельных каналах.

"
Характеристики arrow_down
Диаметр кабеля, мин./макс. 16-35 мм
Типовое обозначение AB 2
Тип основного кабеля 5 x 6 – 16 мм²
Тип ответвительного кабеля 5 x 6 – 16 мм²
Длина x ширина x высота 270 x 160 x 80 мм
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті