Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Ніж ECO з сегментним лезом
Фото - 1 - Ніж ECO з сегментним лезом
Фото - 2 - Ніж ECO з сегментним лезом
Фото - 3 - Ніж ECO з сегментним лезом
Фото - 4 - Ніж ECO з сегментним лезом
Фото - 5 - Ніж ECO з сегментним лезом
Фото - 6 - Ніж ECO з сегментним лезом
Фото - 7 - Ніж ECO з сегментним лезом
Фото - 1 - Ніж ECO з сегментним лезом
Фото - 2 - Ніж ECO з сегментним лезом
Фото - 3 - Ніж ECO з сегментним лезом
Фото - 4 - Ніж ECO з сегментним лезом
Фото - 5 - Ніж ECO з сегментним лезом
Фото - 6 - Ніж ECO з сегментним лезом
Фото - 7 - Ніж ECO з сегментним лезом

Ніж ECO з сегментним лезом (071566045)

Ніж ECO з сегментним лезом, 18 мм, L155 мм -арт. 071566 045
Номер товару 071566045
В наявності
Ціна:
93.6 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Ніж ECO з сегментним лезом — практичний інструмент для точного різання з плавним регулюванням довжини леза.

Надійна фіксація леза

  • Безступінчасте блокування леза за допомогою притискного колеса
  • Фіксація забезпечується міцним гвинтовим механізмом

Зручність у роботі

  • Ергономічна ручка високої якості
  • Комфортне та безпечне використання під час тривалої роботи

Довговічність і конструкція

  • Металева вставка для підвищеної зносостійкості різьби
  • Слайдер із металевою гайкою для тривалого терміну служби

Безпека та обслуговування

  • Знімний торцевий ковпачок зі слотом для безпечного обламування сегментів леза
Товщина леза 0,5 мм
Довжина леза 109 мм
Довжина 155 мм
Ширина леза 18 мм
Колір Сірий колір, Антрацит
Матеріал ручки АБС – Акрилонітрил-бутадієн-стирол

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Ніж ECO з сегментним лезом — практичний інструмент для точного різання з плавним регулюванням довжини леза.

Надійна фіксація леза

  • Безступінчасте блокування леза за допомогою притискного колеса
  • Фіксація забезпечується міцним гвинтовим механізмом

Зручність у роботі

  • Ергономічна ручка високої якості
  • Комфортне та безпечне використання під час тривалої роботи

Довговічність і конструкція

  • Металева вставка для підвищеної зносостійкості різьби
  • Слайдер із металевою гайкою для тривалого терміну служби

Безпека та обслуговування

  • Знімний торцевий ковпачок зі слотом для безпечного обламування сегментів леза
Характеристики arrow_down
Товщина леза 0,5 мм
Довжина леза 109 мм
Довжина 155 мм
Ширина леза 18 мм
Колір Сірий колір, Антрацит
Матеріал ручки АБС – Акрилонітрил-бутадієн-стирол
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
0.46 грн/шт
В наявності
- +
х 200 шт
Купити
1671.6 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
519 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
9.6 грн/шт
В наявності
- +
х 100 шт
Купити
0.6 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1000 шт
Передзамовлення
389.65 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити