Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Рюкзак для ноутбука Business Line
Фото - 1 - Рюкзак для ноутбука Business Line
Фото - 2 - Рюкзак для ноутбука Business Line
Фото - 3 - Рюкзак для ноутбука Business Line
Фото - 4 - Рюкзак для ноутбука Business Line
Фото - 5 - Рюкзак для ноутбука Business Line
Фото - 6 - Рюкзак для ноутбука Business Line
Фото - 7 - Рюкзак для ноутбука Business Line
Фото - 8 - Рюкзак для ноутбука Business Line
Фото - 9 - Рюкзак для ноутбука Business Line
Фото - 10 - Рюкзак для ноутбука Business Line
Фото - 11 - Рюкзак для ноутбука Business Line
Фото - 12 - Рюкзак для ноутбука Business Line
Фото - 1 - Рюкзак для ноутбука Business Line
Фото - 2 - Рюкзак для ноутбука Business Line
Фото - 3 - Рюкзак для ноутбука Business Line
Фото - 4 - Рюкзак для ноутбука Business Line
Фото - 5 - Рюкзак для ноутбука Business Line
Фото - 6 - Рюкзак для ноутбука Business Line
Фото - 7 - Рюкзак для ноутбука Business Line
Фото - 8 - Рюкзак для ноутбука Business Line
Фото - 9 - Рюкзак для ноутбука Business Line
Фото - 10 - Рюкзак для ноутбука Business Line
Фото - 11 - Рюкзак для ноутбука Business Line
Фото - 12 - Рюкзак для ноутбука Business Line

Рюкзак для ноутбука Business Line (0715930601)

Рюкзак для ноутбука Business Line середній 300x140x440 mm -арт. 0715930601
Номер товару 0715930601
В наявності
Залишилось 1 од.
Ціна:
9336 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Ідеальна організація бізнесу та елегантний дизайн Колекція Business Line вражає своєю функціональністю та ексклюзивним зовнішнім виглядом. Впевнений вигляд з діловими партнерами, ідеальний варіант для поїздок між офісом та домашнім офісом або просто у місті. Незамінний супутник у ділових поїздках країною та за кордон. Високоякісні та зносостійкі матеріали забезпечують високий рівень комфорту.
  • Замикаючі блискавки на основних відділеннях, наприклад, із замком TSA
  • Кишеня для візиток і ручок, а також карабін для ключів
  • Два додаткові відділення для документів для порядку та наочності
  • Зручні лямки для перенесення без втоми навіть протягом тривалого часу
  • Особливо м'яка ручка зверху для максимального комфорту
  • Бічна кишеня на блискавці для футляра для окулярів або аналогічних приладдя
  • Водонепроникна бічна кишеня для пляшок з напоями (до 0,5 л) або парасолька
  • Вільні руки, наявність отвору для кріплення до телескопічних напрямних
  • Прихована кишеня RFID на спинці для цінних речей
  • RFID-GUARD, захист від сканування банківських та кредитних карт
  • Чотири гумові ніжки на нижній стороні захищають низ рюкзака
  • Відділення для ноутбука з м'якою підкладкою 350 x 260 мм (до 15,6 дюймів)
  • Відділення для планшета з м'якою підкладкою 270 x 200 мм (до 10,1 дюйма)
Вага виробу (1 шт.) 1220 г
Ширина 140 мм
Довжина 300 мм
Висота 440 мм
Матеріал Поліестер з поліуретановим покриттям
Колір зовнішньої тканини Чорний

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Ідеальна організація бізнесу та елегантний дизайн Колекція Business Line вражає своєю функціональністю та ексклюзивним зовнішнім виглядом. Впевнений вигляд з діловими партнерами, ідеальний варіант для поїздок між офісом та домашнім офісом або просто у місті. Незамінний супутник у ділових поїздках країною та за кордон. Високоякісні та зносостійкі матеріали забезпечують високий рівень комфорту.
  • Замикаючі блискавки на основних відділеннях, наприклад, із замком TSA
  • Кишеня для візиток і ручок, а також карабін для ключів
  • Два додаткові відділення для документів для порядку та наочності
  • Зручні лямки для перенесення без втоми навіть протягом тривалого часу
  • Особливо м'яка ручка зверху для максимального комфорту
  • Бічна кишеня на блискавці для футляра для окулярів або аналогічних приладдя
  • Водонепроникна бічна кишеня для пляшок з напоями (до 0,5 л) або парасолька
  • Вільні руки, наявність отвору для кріплення до телескопічних напрямних
  • Прихована кишеня RFID на спинці для цінних речей
  • RFID-GUARD, захист від сканування банківських та кредитних карт
  • Чотири гумові ніжки на нижній стороні захищають низ рюкзака
  • Відділення для ноутбука з м'якою підкладкою 350 x 260 мм (до 15,6 дюймів)
  • Відділення для планшета з м'якою підкладкою 270 x 200 мм (до 10,1 дюйма)
Характеристики arrow_down
Вага виробу (1 шт.) 1220 г
Ширина 140 мм
Довжина 300 мм
Висота 440 мм
Матеріал Поліестер з поліуретановим покриттям
Колір зовнішньої тканини Чорний
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
4620 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
1774.44 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити