Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Рюкзак для ноутбука Business Line, малий
Фото - 1 - Рюкзак для ноутбука Business Line, малий
Фото - 2 - Рюкзак для ноутбука Business Line, малий
Фото - 3 - Рюкзак для ноутбука Business Line, малий
Фото - 4 - Рюкзак для ноутбука Business Line, малий
Фото - 5 - Рюкзак для ноутбука Business Line, малий
Фото - 6 - Рюкзак для ноутбука Business Line, малий
Фото - 7 - Рюкзак для ноутбука Business Line, малий
Фото - 8 - Рюкзак для ноутбука Business Line, малий
Фото - 1 - Рюкзак для ноутбука Business Line, малий
Фото - 2 - Рюкзак для ноутбука Business Line, малий
Фото - 3 - Рюкзак для ноутбука Business Line, малий
Фото - 4 - Рюкзак для ноутбука Business Line, малий
Фото - 5 - Рюкзак для ноутбука Business Line, малий
Фото - 6 - Рюкзак для ноутбука Business Line, малий
Фото - 7 - Рюкзак для ноутбука Business Line, малий
Фото - 8 - Рюкзак для ноутбука Business Line, малий

Рюкзак для ноутбука Business Line, малий (0715930602)

Рюкзак для ноутбука малий 280x140x410 mm -арт. 0715930602
Номер товару 0715930602
В наявності
Залишилось 3 од.
Ціна:
3105 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Ідеальна організація бізнесу та елегантний дизайн Колекція Business Line вражає своєю функціональністю та ексклюзивним зовнішнім виглядом. Впевнений вигляд з діловими партнерами, ідеальний варіант для поїздок між офісом та домашнім офісом або просто у місті. Незамінний супутник у ділових поїздках країною та за кордон. Високоякісні та зносостійкі матеріали забезпечують найвищий рівень комфорту.
  • Блискавка, що замикається, в основному відділенні, наприклад, із замком TSA
  • Кишеня для візиток і ручок, а також карабін для ключів
  • Зручні лямки для перенесення без втоми навіть протягом тривалого часу
  • Особливо м'яка ручка зверху для максимального комфорту
  • Дві відкриті сітчасті бічні кишені для пляшок з напоями ( до 0,5 л), парасольки і т.д.
  • RFID-GUARD, захист від сканування банківських та кредитних карт
  • Чотири гумові ніжки на нижній стороні захищають низ рюкзака
  • Відділення для ноутбука з м'якою підкладкою 330 x 250 мм (до 15,6 дюймів)
  • Відділення для планшета з м'якою підкладкою 240 x 190 мм (до 10,1 дюйма)
Ширина 140 мм
Довжина 280 мм
Висота 410 мм
Вага виробу (1 шт.) 840 г
Матеріал Поліестер з поліуретановим покриттям
Колір зовнішньої тканини Чорний

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Ідеальна організація бізнесу та елегантний дизайн Колекція Business Line вражає своєю функціональністю та ексклюзивним зовнішнім виглядом. Впевнений вигляд з діловими партнерами, ідеальний варіант для поїздок між офісом та домашнім офісом або просто у місті. Незамінний супутник у ділових поїздках країною та за кордон. Високоякісні та зносостійкі матеріали забезпечують найвищий рівень комфорту.
  • Блискавка, що замикається, в основному відділенні, наприклад, із замком TSA
  • Кишеня для візиток і ручок, а також карабін для ключів
  • Зручні лямки для перенесення без втоми навіть протягом тривалого часу
  • Особливо м'яка ручка зверху для максимального комфорту
  • Дві відкриті сітчасті бічні кишені для пляшок з напоями ( до 0,5 л), парасольки і т.д.
  • RFID-GUARD, захист від сканування банківських та кредитних карт
  • Чотири гумові ніжки на нижній стороні захищають низ рюкзака
  • Відділення для ноутбука з м'якою підкладкою 330 x 250 мм (до 15,6 дюймів)
  • Відділення для планшета з м'якою підкладкою 240 x 190 мм (до 10,1 дюйма)
Характеристики arrow_down
Ширина 140 мм
Довжина 280 мм
Висота 410 мм
Вага виробу (1 шт.) 840 г
Матеріал Поліестер з поліуретановим покриттям
Колір зовнішньої тканини Чорний
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
1710 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
2640 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
1774.44 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити