Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Рідкий метал, 500 g
Фото - 2 - Рідкий метал, 500 g
Фото - 3 - Рідкий метал, 500 g
Фото - 1 - Рідкий метал, 500 g
Фото - 2 - Рідкий метал, 500 g
Фото - 3 - Рідкий метал, 500 g

Рідкий метал, 500 g (0893449)

12 відгуків Написати відгук
Рідкий метал Wurth 500 г
Номер товару 0893449
В наявності
Ціна:
2340 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Рідкий метал Wurth 500 г:

Система швидкого ремонту, ідеальна для слюсарів і майстерень в області обробки металу. Високоякісна двокомпонентна система реакційної смоли, що має металеві властивості завдяки особливому складу.

Особливості та Переваги:

  • Надійний Ремонт: Розроблений для дрібних ремонтних робіт в стислі терміни, рідкий метал Wurth забезпечує ефективний та надійний ремонт металевих поверхонь.
  • Просте Змішування: Ідеальне співвідношення компонентів (А: В = 1: 1) робить неправильне змішування практично неможливим.
  • Універсальне Використання: Можна використовувати у вертикальному положенні, що робить його ідеальним для ремонту різних металевих конструкцій.
  • Легка Обробка: Після затвердіння легко обробляється так само, як і метал, дозволяючи точити, фрезерувати, свердлити та виконувати інші види обробки.
  • Стійкість та Термостійкість: Володіє стійкістю до теплового розширення, а термостійкість затверділого матеріалу становить від -60 до 120 °C.

Технічні Характеристики:

  • Вага вмісту: 500 г.
  • Колір: Сірий.
  • В'язкість / Консистенція: Пастоподібний.
  • Міцність на розтяг і зрушення: Мін. 14,5 Н/мм².
  • Міцність на стискання: Мін. 70 Н/мм².
  • Повне Затвердіння: При кімнатній температурі.
  • Час Гелеутворення: Мін./Макс. 7-12 хв.
  • Час Застосування: 5 хв.
  • Час Затвердіння: Мін./Макс. 4-24 год.
  • Щільність: 2,8 кг/м³.

Рідкий метал Wurth - це високоефективний інструмент для швидкого та надійного ремонту металевих деталей та конструкцій.

Коефіцієнт теплового розширення 0.0004 1/К
Міцність на розтяг, мін. 12,5 Н/мм²
Міцність на розтяг і зрушення, мін. 14,5 Н/мм²
Густина 2,8 кг/м³
Час затвердіння, мін./макс. 4-24 год
Час застосування 5 хв
Вага вмісту 500 г
Термостійкість затверділого матеріалу, мін./макс. -60 ­ 120 °C
Міцність на стискання, мін. 70 Н/мм²
Час гелеутворення мін./макс. 7-12 хв
Час застосування, умови за 20 °C, загальна маса 20 г
Час гелеутворення, умови за кімнатної температури
Повне затвердіння, умови Кімнатна температура
Співвідношення інгредієнтів Компонент A: компонент B = 1: 1
Густина за умови Компоненти A і B змішані
В'язкість / консистенція Пастоподібний
Колір Сірий
Сфера застосування:
Ідеально підходить для заповнення форм, ущільнень і шпаклювання місць витоку.
Приклад застосування
  • Заповнення потертостей на корпусі насоса, лопатей крильчатки, крильчатки, кермі управління, радіаторах обігрівача, конденсаторах, протипилових лініях, каретках, жолобах, штифтах, пошкодженої різьбі.
  • Шпаклювання витоків на охолоджувачах, ємностях, водяних резервуарах, водопроводах, нафтопроводах, корпусах.
  • Заповнення порожнин в сірому ливарному чавуні під час лиття та обробки.
  • заповнення пошкоджень вала, гідравлічних циліндрів, блоків двигуна, гнізда підшипника, корпусів рукоятки при заливці.
  • Виробництво форм, власників, макетів, що направляють, прототипів.


Інструкції
  • Метал повинен бути очищений і знежирений.
  • Компоненти A і B необхідно перемішати один з одним в співвідношенні 1: 1.
  • Потім негайно нанесіть цю суміш на ремонтованих поверхню, використовуючи шпатель (короткий робочий час).
  • Затверділий рідкий метал можна піддавати механічній обробці: точити, фрезерувати, свердлити і т.д.

Прочитайте додається керівництво по застосуванню.
Андрей 17.01.2024

Проблема утечек больше не беспокоит, все супер, отличное решение.

Антон 06.01.2024

Супер якість, дуже швидко вирішує проблему, буду точно купувати ще.

Микита 20.01.2024

Якщо потрібно щось швиденько полагодити, то чудово підійде.

Ренат 29.01.2024

Дуже легко змішувати, після застигання з ним можна робити все, що треба, легко пиляється, точиться і свердлиться. Можу спокійно радити!

Филипп 14.02.2024

Я давно искал средство для ремонта металлических изделий, которое было бы простым в использовании и давало надежный результат. Этот жидкий металл полностью оправдал мои ожидания. С его помощью я смог быстро и легко отремонтировать треснувший корпус насоса. Ремонтным составом я заполнил трещину, и после застывания он превратился в прочный металл. Я очень доволен результатом!

Юрий 21.02.2024

Я работаю слесарем и часто сталкиваюсь с необходимостью ремонта различных металлических конструкций. Этот продукт стал для меня настоящим спасением. Он отлично подходит для заделывания трещин, сколов и других повреждений. Состав легко наносится и быстро застывает, образуя прочное соединение. Я рекомендую этот продукт всем, кто ищет надежное средство для ремонта металла.

Показано з 1 по 6 із 12 (2 сторінок)

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Рідкий метал Wurth 500 г:

Система швидкого ремонту, ідеальна для слюсарів і майстерень в області обробки металу. Високоякісна двокомпонентна система реакційної смоли, що має металеві властивості завдяки особливому складу.

Особливості та Переваги:

  • Надійний Ремонт: Розроблений для дрібних ремонтних робіт в стислі терміни, рідкий метал Wurth забезпечує ефективний та надійний ремонт металевих поверхонь.
  • Просте Змішування: Ідеальне співвідношення компонентів (А: В = 1: 1) робить неправильне змішування практично неможливим.
  • Універсальне Використання: Можна використовувати у вертикальному положенні, що робить його ідеальним для ремонту різних металевих конструкцій.
  • Легка Обробка: Після затвердіння легко обробляється так само, як і метал, дозволяючи точити, фрезерувати, свердлити та виконувати інші види обробки.
  • Стійкість та Термостійкість: Володіє стійкістю до теплового розширення, а термостійкість затверділого матеріалу становить від -60 до 120 °C.

Технічні Характеристики:

  • Вага вмісту: 500 г.
  • Колір: Сірий.
  • В'язкість / Консистенція: Пастоподібний.
  • Міцність на розтяг і зрушення: Мін. 14,5 Н/мм².
  • Міцність на стискання: Мін. 70 Н/мм².
  • Повне Затвердіння: При кімнатній температурі.
  • Час Гелеутворення: Мін./Макс. 7-12 хв.
  • Час Застосування: 5 хв.
  • Час Затвердіння: Мін./Макс. 4-24 год.
  • Щільність: 2,8 кг/м³.

Рідкий метал Wurth - це високоефективний інструмент для швидкого та надійного ремонту металевих деталей та конструкцій.

Характеристики arrow_down
Коефіцієнт теплового розширення 0.0004 1/К
Міцність на розтяг, мін. 12,5 Н/мм²
Міцність на розтяг і зрушення, мін. 14,5 Н/мм²
Густина 2,8 кг/м³
Час затвердіння, мін./макс. 4-24 год
Час застосування 5 хв
Вага вмісту 500 г
Термостійкість затверділого матеріалу, мін./макс. -60 ­ 120 °C
Міцність на стискання, мін. 70 Н/мм²
Час гелеутворення мін./макс. 7-12 хв
Час застосування, умови за 20 °C, загальна маса 20 г
Час гелеутворення, умови за кімнатної температури
Повне затвердіння, умови Кімнатна температура
Співвідношення інгредієнтів Компонент A: компонент B = 1: 1
Густина за умови Компоненти A і B змішані
В'язкість / консистенція Пастоподібний
Колір Сірий
Застосування arrow_down
Сфера застосування:
Ідеально підходить для заповнення форм, ущільнень і шпаклювання місць витоку.
Приклад застосування
  • Заповнення потертостей на корпусі насоса, лопатей крильчатки, крильчатки, кермі управління, радіаторах обігрівача, конденсаторах, протипилових лініях, каретках, жолобах, штифтах, пошкодженої різьбі.
  • Шпаклювання витоків на охолоджувачах, ємностях, водяних резервуарах, водопроводах, нафтопроводах, корпусах.
  • Заповнення порожнин в сірому ливарному чавуні під час лиття та обробки.
  • заповнення пошкоджень вала, гідравлічних циліндрів, блоків двигуна, гнізда підшипника, корпусів рукоятки при заливці.
  • Виробництво форм, власників, макетів, що направляють, прототипів.


Інструкції
  • Метал повинен бути очищений і знежирений.
  • Компоненти A і B необхідно перемішати один з одним в співвідношенні 1: 1.
  • Потім негайно нанесіть цю суміш на ремонтованих поверхню, використовуючи шпатель (короткий робочий час).
  • Затверділий рідкий метал можна піддавати механічній обробці: точити, фрезерувати, свердлити і т.д.

Прочитайте додається керівництво по застосуванню.
Відгуків (12) arrow_down
Андрей 17.01.2024

Проблема утечек больше не беспокоит, все супер, отличное решение.

Антон 06.01.2024

Супер якість, дуже швидко вирішує проблему, буду точно купувати ще.

Микита 20.01.2024

Якщо потрібно щось швиденько полагодити, то чудово підійде.

Ренат 29.01.2024

Дуже легко змішувати, після застигання з ним можна робити все, що треба, легко пиляється, точиться і свердлиться. Можу спокійно радити!

Филипп 14.02.2024

Я давно искал средство для ремонта металлических изделий, которое было бы простым в использовании и давало надежный результат. Этот жидкий металл полностью оправдал мои ожидания. С его помощью я смог быстро и легко отремонтировать треснувший корпус насоса. Ремонтным составом я заполнил трещину, и после застывания он превратился в прочный металл. Я очень доволен результатом!

Юрий 21.02.2024

Я работаю слесарем и часто сталкиваюсь с необходимостью ремонта различных металлических конструкций. Этот продукт стал для меня настоящим спасением. Он отлично подходит для заделывания трещин, сколов и других повреждений. Состав легко наносится и быстро застывает, образуя прочное соединение. Я рекомендую этот продукт всем, кто ищет надежное средство для ремонта металла.

Показано з 1 по 6 із 12 (2 сторінок)

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
531.6 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
2040 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -15 %
1116 грн/шт
948.6 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити