Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Респіратор одноразовий FMH 4000, FFP1, NR D, з клапаном
Фото - 1 - Респіратор одноразовий FMH 4000, FFP1, NR D, з клапаном
Фото - 2 - Респіратор одноразовий FMH 4000, FFP1, NR D, з клапаном
Фото - 3 - Респіратор одноразовий FMH 4000, FFP1, NR D, з клапаном
Фото - 4 - Респіратор одноразовий FMH 4000, FFP1, NR D, з клапаном
Фото - 5 - Респіратор одноразовий FMH 4000, FFP1, NR D, з клапаном
Фото - 6 - Респіратор одноразовий FMH 4000, FFP1, NR D, з клапаном
Фото - 7 - Респіратор одноразовий FMH 4000, FFP1, NR D, з клапаном
Фото - 1 - Респіратор одноразовий FMH 4000, FFP1, NR D, з клапаном
Фото - 2 - Респіратор одноразовий FMH 4000, FFP1, NR D, з клапаном
Фото - 3 - Респіратор одноразовий FMH 4000, FFP1, NR D, з клапаном
Фото - 4 - Респіратор одноразовий FMH 4000, FFP1, NR D, з клапаном
Фото - 5 - Респіратор одноразовий FMH 4000, FFP1, NR D, з клапаном
Фото - 6 - Респіратор одноразовий FMH 4000, FFP1, NR D, з клапаном
Фото - 7 - Респіратор одноразовий FMH 4000, FFP1, NR D, з клапаном

Респіратор одноразовий FMH 4000, FFP1, NR D, з клапаном (0899110431)

Респіратор одноразовий FMH 4000, FFP1, NR D, з клапаном -арт. 0899110431
Номер товару 0899110431
В наявності
Залишилось 1 од.
Ціна:
150 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 10 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Респіратор одноразовий FFP1 з підвищеним комфортом використання та оптимальною посадкою

  • Комфортний у використанні навіть для людей, які носять окуляри, завдяки м’яким матеріалам і спеціальній формі, що спрямовує повітря вниз під час видиху
  • Зменшений опір видиху та полегшене відведення вологи завдяки клапану видиху
  • Клас захисту позначений на масці для швидкої ідентифікації
  • Щільне прилягання до обличчя для ефективного захисту
  • Покращена фіксація завдяки носовій дужці, інтегрованій у матеріал фільтра
  • Еластичне кріплення з оголов’ям
  • Сумісність із захисними окулярами Würth для комплексного захисту
  • Індивідуальне пакування для гігієнічного використання
Стандарт EN 149:2001 + A1:2009
Колір Білий
Виконання З клапаном
Тип фільтра FFP1 з клапаном

Застосування

Захист від нетоксичних і нефіброгенних частинок, пилу та аерозолів із концентрацією до 4 разів вище граничного значення, наприклад під час роботи з цементним пилом, борошном, під час демонтажу кладки, каменю та бетону

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Респіратор одноразовий FFP1 з підвищеним комфортом використання та оптимальною посадкою

  • Комфортний у використанні навіть для людей, які носять окуляри, завдяки м’яким матеріалам і спеціальній формі, що спрямовує повітря вниз під час видиху
  • Зменшений опір видиху та полегшене відведення вологи завдяки клапану видиху
  • Клас захисту позначений на масці для швидкої ідентифікації
  • Щільне прилягання до обличчя для ефективного захисту
  • Покращена фіксація завдяки носовій дужці, інтегрованій у матеріал фільтра
  • Еластичне кріплення з оголов’ям
  • Сумісність із захисними окулярами Würth для комплексного захисту
  • Індивідуальне пакування для гігієнічного використання
Характеристики arrow_down
Стандарт EN 149:2001 + A1:2009
Колір Білий
Виконання З клапаном
Тип фільтра FFP1 з клапаном
Застосування arrow_down

Застосування

Захист від нетоксичних і нефіброгенних частинок, пилу та аерозолів із концентрацією до 4 разів вище граничного значення, наприклад під час роботи з цементним пилом, борошном, під час демонтажу кладки, каменю та бетону

Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!