Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Респіратор одноразовий CM3000, FFP3 NR D, з клапаном
Фото - 1 - Респіратор одноразовий CM3000, FFP3 NR D, з клапаном
Фото - 2 - Респіратор одноразовий CM3000, FFP3 NR D, з клапаном
Фото - 3 - Респіратор одноразовий CM3000, FFP3 NR D, з клапаном
Фото - 4 - Респіратор одноразовий CM3000, FFP3 NR D, з клапаном
Фото - 5 - Респіратор одноразовий CM3000, FFP3 NR D, з клапаном
Фото - 1 - Респіратор одноразовий CM3000, FFP3 NR D, з клапаном
Фото - 2 - Респіратор одноразовий CM3000, FFP3 NR D, з клапаном
Фото - 3 - Респіратор одноразовий CM3000, FFP3 NR D, з клапаном
Фото - 4 - Респіратор одноразовий CM3000, FFP3 NR D, з клапаном
Фото - 5 - Респіратор одноразовий CM3000, FFP3 NR D, з клапаном

Респіратор одноразовий CM3000, FFP3 NR D, з клапаном (0899110505)

Респіратор одноразовий CM3000, FFP3 NR D, з клапаном -арт. 0899110505
Номер товару 0899110505
Немає в наявності
Ціна:
473.4 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 5 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Ідеальний захист з приємним комфортом під час використання завдяки спеціальним м’яким фільтрувальним матеріалам
Клапан видиху забезпечує приємний мікроклімат в масці Мінімальний опір диханню
Ідеальне, щільне прилягання
  • Попередньо сформований дизайн
  • Носовий затискач для оптимальної фіксації
  • Ущільнювальна кромка по всьому периметру
  • Регульований наголовний ремінець
    Легке поєднання із захисними окулярами Würth для ідеального захисту
    Деталі / Застосування Захищає від шкідливих / токсичних частинок, пилу, твердих і рідких аерозолів, туманів і димів, а також канцерогенних речовин, ферментів і мікроорганізмів (вірусів, бактерій, грибків) до 30-кратного перевищення граничного значення, наприклад, при шліфуванні та обробці бука, дуба і тропічної деревини, при невеликих роботах з азбестом, при зварюванні, при роботі з бактеріями, вірусами, пліснявою, спорами
  • Стандарт EN 149:2001 + A1:2009
    Тип фільтра FFP3 NR D
    Призначення Будівництво
    Виконання З клапаном
    Тип продукту Респіратор
    Область застосування Захищає від небезпечних/отруйних часток, пилу, твердих і рідких аерозолів, туману і диму, а також канцерогенних і радіоактивних речовин, ферментів і мікроорганізмів (вірусів, бактерій, грибків) у кількості, що в 30 разів перевищує гранично допустиму, наприклад, при шліфуванні та обробці бука, дуба і тропічної деревини, при роботі з азбестом, при зварюванні, при поводженні з бактеріями, вірусами, пліснявою, спорами і радіоактивними частинками.

    Немає відгуків про цей товар.

    Написати відгук

    Ім'я
    Ваш відгук:
    Оцінка

    Дякуємо за відгук!

    Інформація про продукт

    Опис arrow_down
    Ідеальний захист з приємним комфортом під час використання завдяки спеціальним м’яким фільтрувальним матеріалам
    Клапан видиху забезпечує приємний мікроклімат в масці Мінімальний опір диханню
    Ідеальне, щільне прилягання
  • Попередньо сформований дизайн
  • Носовий затискач для оптимальної фіксації
  • Ущільнювальна кромка по всьому периметру
  • Регульований наголовний ремінець
    Легке поєднання із захисними окулярами Würth для ідеального захисту
    Деталі / Застосування Захищає від шкідливих / токсичних частинок, пилу, твердих і рідких аерозолів, туманів і димів, а також канцерогенних речовин, ферментів і мікроорганізмів (вірусів, бактерій, грибків) до 30-кратного перевищення граничного значення, наприклад, при шліфуванні та обробці бука, дуба і тропічної деревини, при невеликих роботах з азбестом, при зварюванні, при роботі з бактеріями, вірусами, пліснявою, спорами
  • Характеристики arrow_down
    Стандарт EN 149:2001 + A1:2009
    Тип фільтра FFP3 NR D
    Призначення Будівництво
    Виконання З клапаном
    Тип продукту Респіратор
    Застосування arrow_down
    Область застосування Захищає від небезпечних/отруйних часток, пилу, твердих і рідких аерозолів, туману і диму, а також канцерогенних і радіоактивних речовин, ферментів і мікроорганізмів (вірусів, бактерій, грибків) у кількості, що в 30 разів перевищує гранично допустиму, наприклад, при шліфуванні та обробці бука, дуба і тропічної деревини, при роботі з азбестом, при зварюванні, при поводженні з бактеріями, вірусами, пліснявою, спорами і радіоактивними частинками.
    Відгуків (0) arrow_down

    Немає відгуків про цей товар.

    Написати відгук

    Ім'я
    Ваш відгук:
    Оцінка

    Дякуємо за відгук!
    Документи arrow_down

    Інформація про продукт

    Останні переглянуті
    260.22 грн/шт
    Немає в наявності
    Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
    - +
    х 15 шт
    Передзамовлення