Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Респиратор одноразовый CM3000, FFP3 NR D, с клапаном
Фото - 1 - Респиратор одноразовый CM3000, FFP3 NR D, с клапаном
Фото - 2 - Респиратор одноразовый CM3000, FFP3 NR D, с клапаном
Фото - 3 - Респиратор одноразовый CM3000, FFP3 NR D, с клапаном
Фото - 4 - Респиратор одноразовый CM3000, FFP3 NR D, с клапаном
Фото - 5 - Респиратор одноразовый CM3000, FFP3 NR D, с клапаном
Фото - 1 - Респиратор одноразовый CM3000, FFP3 NR D, с клапаном
Фото - 2 - Респиратор одноразовый CM3000, FFP3 NR D, с клапаном
Фото - 3 - Респиратор одноразовый CM3000, FFP3 NR D, с клапаном
Фото - 4 - Респиратор одноразовый CM3000, FFP3 NR D, с клапаном
Фото - 5 - Респиратор одноразовый CM3000, FFP3 NR D, с клапаном

Респиратор одноразовый CM3000, FFP3 NR D, с клапаном (0899110505)

Респиратор одноразовый CM3000, FFP3 NR D, с клапаном -арт. 0899110505
Номер товара 0899110505
Нет в наличии
Цена:
473.4 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 5 шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Идеальная защита с приятным комфортом при использовании благодаря специальным мягким фильтровальным материалам.
Клапан выдоха обеспечивает приятный микроклимат в маске Минимальное сопротивление дыханию
Идеальное, плотное прилегание
  • Предварительно сформированный дизайн
  • Носовой зажим для оптимальной фиксации
  • Уплотнительная кромка по всему периметру
  • Регулируемый головной ремешок
    Легкое сочетание с защитными очками Würth для идеальной защиты
    Детали / Применение Защищает от вредных/токсичных частиц, пыли, твердых и жидких аэрозолей, туманов и дымов, а также канцерогенных веществ, ферментов и микроорганизмов (вирусов, бактерий, грибков) до 30-кратного превышения предельного значения, например, при шлифовании и обработке бука, дуба и тропической древесины, при небольших работах с асбестом, при сварке, при работе с бактериями, вирусами, плесенью, спорами
  • Стандарт EN 149:2001 + A1:2009
    Тип фильтра FFP3 NR D
    Назначение Строительство
    Исполнение С клапаном
    Вид изделия Респиратор
    Область применения Защищает от опасных/ядовитых частиц, пыли, твердых и жидких аэрозолей, тумана и дыма, а также канцерогенных и радиоактивных веществ, ферментов и микроорганизмов (вирусов, бактерий, грибков) в количестве, которое в 30 раз превышает предельно допустимое, например, при шлифовании и обработке бука, дуба и тропической древесины, при работе с асбестом, при сварке, при обращении с бактериями, вирусами, плесенью, спорами и радиоактивными частицами.

    Нет отзывов про этот товар

    Написать отзыв

    Имя
    Ваш отзыв:
    Оценка

    Спасибо за отзыв!

    Информация о продукте

    Описание arrow_down
    Идеальная защита с приятным комфортом при использовании благодаря специальным мягким фильтровальным материалам.
    Клапан выдоха обеспечивает приятный микроклимат в маске Минимальное сопротивление дыханию
    Идеальное, плотное прилегание
  • Предварительно сформированный дизайн
  • Носовой зажим для оптимальной фиксации
  • Уплотнительная кромка по всему периметру
  • Регулируемый головной ремешок
    Легкое сочетание с защитными очками Würth для идеальной защиты
    Детали / Применение Защищает от вредных/токсичных частиц, пыли, твердых и жидких аэрозолей, туманов и дымов, а также канцерогенных веществ, ферментов и микроорганизмов (вирусов, бактерий, грибков) до 30-кратного превышения предельного значения, например, при шлифовании и обработке бука, дуба и тропической древесины, при небольших работах с асбестом, при сварке, при работе с бактериями, вирусами, плесенью, спорами
  • Характеристики arrow_down
    Стандарт EN 149:2001 + A1:2009
    Тип фильтра FFP3 NR D
    Назначение Строительство
    Исполнение С клапаном
    Вид изделия Респиратор
    Применение arrow_down
    Область применения Защищает от опасных/ядовитых частиц, пыли, твердых и жидких аэрозолей, тумана и дыма, а также канцерогенных и радиоактивных веществ, ферментов и микроорганизмов (вирусов, бактерий, грибков) в количестве, которое в 30 раз превышает предельно допустимое, например, при шлифовании и обработке бука, дуба и тропической древесины, при работе с асбестом, при сварке, при обращении с бактериями, вирусами, плесенью, спорами и радиоактивными частицами.
    Отзывов (0) arrow_down

    Нет отзывов про этот товар

    Написать отзыв

    Имя
    Ваш отзыв:
    Оценка

    Спасибо за отзыв!
    Документы arrow_down

    Информация о продукте