Ремень стяжной с двойным крюком и длинным рычагом
Ремень стяжной с двойным крюком и длинным рычагом
Ремень стяжной с двойным крюком и длинным рычагом
Доступно в виде 3
показать все версии
Фильтр
Версии товара Ремень стяжной с двойным крюком и длинным рычагом
Номер товара
Длина свободного кон...
Длина
Количество :
ЕУ
Цена/ЕУ
Ремень стяжной с удлиненным рычагом 5т, 10 m x 50 mm
Номер товара 571391122
Техническая информация
| Температурный диапазон применения, мин./макс. | от -40 до 100 °C |
| Длина фиксированного конца | 0,5 м |
| Длина | 10 м |
| Допустимое растягивающее усилие LC при прямом растяжении | 2500 даН |
| Длина рычага (L) | 351 мм |
| Макс. растяжение крепежного ремня | 5% |
| Усилие храпового механизма | 50 даН |
| Ширина | 50 мм |
| Сила предварительного натяжения | 500 даН |
| Сила тяги LC обвязки | 5000 даН |
| Стандарты | EN 12195-2 |
| Материал | PES - полиэстер |
| Сертификация продукции | Безопасность, сертифицированная GS |
| Исполнение | Двухсекционный |
| Форма крючка | двухконечный крюк |
| Этикетка внутри | Да |
| Цвет | Красный |
| Длина свободного конца | 9,5 м |
Ремень стяжной с удлиненным рычагом 5т, 12 m x 50 mm
Номер товара 571391132
Техническая информация
| Температурный диапазон применения, мин./макс. | от -40 до 100 °C |
| Длина фиксированного конца | 0,5 м |
| Длина свободного конца | 11,5 м |
| Длина | 12 м |
| Допустимое растягивающее усилие LC при прямом растяжении | 2500 даН |
| Длина рычага (L) | 351 мм |
| Макс. растяжение крепежного ремня | 5% |
| Усилие храпового механизма | 50 даН |
| Ширина | 50 мм |
| Сила предварительного натяжения | 500 даН |
| Сила тяги LC обвязки | 5000 даН |
| Стандарты | EN 12195-2 |
| Материал | PES - полиэстер |
| Сертификация продукции | Безопасность, сертифицированная GS |
| Исполнение | Двухсекционный |
| Форма крючка | двухконечный крюк |
| Этикетка внутри | Да |
| Цвет | Красный |
Ремень стяжной с удлиненным рычагом 5т, 8 m x 50 mm
Номер товара 571391112
Техническая информация
| Температурный диапазон применения, мин./макс. | от -40 до 100 °C |
| Длина фиксированного конца | 0,5 м |
| Допустимое растягивающее усилие LC при прямом растяжении | 2500 даН |
| Длина рычага (L) | 351 мм |
| Макс. растяжение крепежного ремня | 5% |
| Усилие храпового механизма | 50 даН |
| Ширина | 50 мм |
| Сила предварительного натяжения | 500 даН |
| Сила тяги LC обвязки | 5000 даН |
| Длина свободного конца | 7,5 м |
| Длина | 8 м |
| Стандарты | EN 12195-2 |
| Материал | PES - полиэстер |
| Сертификация продукции | Безопасность, сертифицированная GS |
| Исполнение | Двухсекционный |
| Форма крючка | двухконечный крюк |
| Этикетка внутри | Да |
| Цвет | Красный |
Топ товаров, что покупаются
| ⭐ Категория товаров | Ремень стяжной с двойным крюком и длинным рычагом |
| ⭐ Количество товаров в наличии | 3 |
| ⭐ Самый дешевый товар | 1260 грн |
| ⭐ Самый дорогой товар | 1710 грн |