Ремень стяжной с удлиненным рычагом 5т, 8 m x 50 mm
Ремень стяжной с удлиненным рычагом 5т, 8 m x 50 mm
Ремень стяжной с удлиненным рычагом 5т, 8 m x 50 mm (571391112)
Ремень стяжной с двойным крюком и длинным рычагом 5т, 8 m x 50 mm -арт. 571391 112
Номер товара 571391112
В наличии
Цена:
1260 грн/шт
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Стяжной грузовой ремень с удлиненным рычагом для надежной фиксации грузов
- Удлиненный рычаг трещотки уменьшает усилия при натягивании ремня
- Двухсторонние крючки для быстрого и надежного крепления
- трещоточный механизм для точного натяжения ленты
- Внутренняя этикетка защищена от преждевременного износа
- предназначен для фиксации грузов при транспортировке
Подтверждение соответствия
- Соответствует требованиям EN 12195-2
- Сертифицированный GS
Примечание
Цветная лента ремня не полностью устойчива к выцветанию. При длительном воздействии атмосферных условий возможно незначительное изменение цвета.
| Температурный диапазон применения, мин./макс. | от -40 до 100 °C |
| Длина фиксированного конца | 0,5 м |
| Допустимое растягивающее усилие LC при прямом растяжении | 2500 даН |
| Длина рычага (L) | 351 мм |
| Макс. растяжение крепежного ремня | 5% |
| Усилие храпового механизма | 50 даН |
| Ширина | 50 мм |
| Сила предварительного натяжения | 500 даН |
| Сила тяги LC обвязки | 5000 даН |
| Длина свободного конца | 7,5 м |
| Длина | 8 м |
| Стандарты | EN 12195-2 |
| Материал | PES - полиэстер |
| Сертификация продукции | Безопасность, сертифицированная GS |
| Исполнение | Двухсекционный |
| Форма крючка | двухконечный крюк |
| Этикетка внутри | Да |
| Цвет | Красный |
Применение
- Стяжной крепеж груза
- Фиксация груза за счет механической блокировки
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Описание
Стяжной грузовой ремень с удлиненным рычагом для надежной фиксации грузов
- Удлиненный рычаг трещотки уменьшает усилия при натягивании ремня
- Двухсторонние крючки для быстрого и надежного крепления
- трещоточный механизм для точного натяжения ленты
- Внутренняя этикетка защищена от преждевременного износа
- предназначен для фиксации грузов при транспортировке
Подтверждение соответствия
- Соответствует требованиям EN 12195-2
- Сертифицированный GS
Примечание
Цветная лента ремня не полностью устойчива к выцветанию. При длительном воздействии атмосферных условий возможно незначительное изменение цвета.
Характеристики
| Температурный диапазон применения, мин./макс. | от -40 до 100 °C |
| Длина фиксированного конца | 0,5 м |
| Допустимое растягивающее усилие LC при прямом растяжении | 2500 даН |
| Длина рычага (L) | 351 мм |
| Макс. растяжение крепежного ремня | 5% |
| Усилие храпового механизма | 50 даН |
| Ширина | 50 мм |
| Сила предварительного натяжения | 500 даН |
| Сила тяги LC обвязки | 5000 даН |
| Длина свободного конца | 7,5 м |
| Длина | 8 м |
| Стандарты | EN 12195-2 |
| Материал | PES - полиэстер |
| Сертификация продукции | Безопасность, сертифицированная GS |
| Исполнение | Двухсекционный |
| Форма крючка | двухконечный крюк |
| Этикетка внутри | Да |
| Цвет | Красный |
Применение
Применение
- Стяжной крепеж груза
- Фиксация груза за счет механической блокировки
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Документы
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Останні переглянуті
Ремень стяжной с удлиненным рычагом 5т, 10 m x 50 mm
Нет отзывов про этот товар