Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Знімач кліпс для обшивки, короткий
Фото - 1 - Знімач кліпс для обшивки, короткий
Новинка
Фото - 2 - Знімач кліпс для обшивки, короткий
Новинка
Фото - 3 - Знімач кліпс для обшивки, короткий
Новинка
Фото - 1 - Знімач кліпс для обшивки, короткий
Фото - 2 - Знімач кліпс для обшивки, короткий
Фото - 3 - Знімач кліпс для обшивки, короткий

Знімач кліпс для обшивки, короткий (07143453)

Інструмент для зняття кліпс та скоб 7-12 mm, короткий 120 mm, вигнутий
Номер товару 07143453
В наявності
Ціна:
1160.94 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Знімач кліпс для безпечного демонтажу кліпс і фіксаторів

Призначений для акуратного демонтажу кліпс, пістонів та інших фіксаторів без пошкодження елементів обшивки.

Зручність роботи

  • Коротке виконання підходить для легкодоступних кліпс
  • Подовжене виконання дає змогу працювати з кліпсами, розташованими глибоко за елементами обшивки

Міцна конструкція

  • Нікельоване лезо з хромованадієвої сталі
  • Стійке до зношування при інтенсивному використанні

Комфортне утримання

Двокомпонентна ручка забезпечує надійний хват і зручність під час роботи.

Ширина прорізу леза 12 мм
Довжина леза 120 мм
Ширина прорізу леза (ззаду) 7 мм
Виконання Короткий

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Знімач кліпс для безпечного демонтажу кліпс і фіксаторів

Призначений для акуратного демонтажу кліпс, пістонів та інших фіксаторів без пошкодження елементів обшивки.

Зручність роботи

  • Коротке виконання підходить для легкодоступних кліпс
  • Подовжене виконання дає змогу працювати з кліпсами, розташованими глибоко за елементами обшивки

Міцна конструкція

  • Нікельоване лезо з хромованадієвої сталі
  • Стійке до зношування при інтенсивному використанні

Комфортне утримання

Двокомпонентна ручка забезпечує надійний хват і зручність під час роботи.

Характеристики arrow_down
Ширина прорізу леза 12 мм
Довжина леза 120 мм
Ширина прорізу леза (ззаду) 7 мм
Виконання Короткий
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
288 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
195 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
7.92 грн/шт
В наявності
- +
х 100 шт
Купити
86.4 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
495.48 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
86.4 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
912 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити