Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Знімач кліпс для обшивки, прямий
Фото - 1 - Знімач кліпс для обшивки, прямий
Фото - 2 - Знімач кліпс для обшивки, прямий
Фото - 1 - Знімач кліпс для обшивки, прямий
Фото - 2 - Знімач кліпс для обшивки, прямий

Знімач кліпс для обшивки, прямий (07143452)

Інструмент для зняття кліпс та скоб, 16 mm, 280 mm, прямий
Номер товару 07143452
В наявності
Ціна:
978 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Знімач кліпс для швидкого та дбайливого демонтажу елементів обшивки

Призначений для акуратного зняття кліпс і фіксаторів внутрішньої обшивки без пошкодження деталей.

Зручний доступ до кліпс

  • Спеціальна форма вилки полегшує підведення інструмента під кліпсу
  • Підходить для демонтажу кліпс внутрішньої обшивки
  • Збільшене розкриття вилки дає змогу працювати з різними типами кріпильних елементів

Міцна конструкція

  • Робоча частина зі сталі для інтенсивного професійного використання
  • Стійка до високих навантажень під час демонтажу

Комфортне утримання

Ергономічна однокомпонентна ручка забезпечує надійний хват під час роботи.

Ширина прорізу леза 16 мм
Довжина леза 165 мм
Довжина 280 мм
Область застосування

Призначений для акуратного зняття кліпс і фіксаторів внутрішньої обшивки без пошкодження деталей.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Знімач кліпс для швидкого та дбайливого демонтажу елементів обшивки

Призначений для акуратного зняття кліпс і фіксаторів внутрішньої обшивки без пошкодження деталей.

Зручний доступ до кліпс

  • Спеціальна форма вилки полегшує підведення інструмента під кліпсу
  • Підходить для демонтажу кліпс внутрішньої обшивки
  • Збільшене розкриття вилки дає змогу працювати з різними типами кріпильних елементів

Міцна конструкція

  • Робоча частина зі сталі для інтенсивного професійного використання
  • Стійка до високих навантажень під час демонтажу

Комфортне утримання

Ергономічна однокомпонентна ручка забезпечує надійний хват під час роботи.

Характеристики arrow_down
Ширина прорізу леза 16 мм
Довжина леза 165 мм
Довжина 280 мм
Застосування arrow_down
Область застосування

Призначений для акуратного зняття кліпс і фіксаторів внутрішньої обшивки без пошкодження деталей.

Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
402 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -20 %
420 грн/шт
336 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -81.3 %
960 грн/шт
180 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
690.24 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити