Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Полотно для шабельної пилки Wurth 1 шт. 455х12,7
Фото - 1 - Полотно для шабельної пилки Wurth 1 шт. 455х12,7
Фото - 2 - Полотно для шабельної пилки Wurth 1 шт. 455х12,7
Фото - 3 - Полотно для шабельної пилки Wurth 1 шт. 455х12,7
Фото - 4 - Полотно для шабельної пилки Wurth 1 шт. 455х12,7
Фото - 5 - Полотно для шабельної пилки Wurth 1 шт. 455х12,7
Фото - 6 - Полотно для шабельної пилки Wurth 1 шт. 455х12,7
Фото - 7 - Полотно для шабельної пилки Wurth 1 шт. 455х12,7
Фото - 8 - Полотно для шабельної пилки Wurth 1 шт. 455х12,7
Фото - 9 - Полотно для шабельної пилки Wurth 1 шт. 455х12,7
Фото - 10 - Полотно для шабельної пилки Wurth 1 шт. 455х12,7
Фото - 11 - Полотно для шабельної пилки Wurth 1 шт. 455х12,7
Фото - 12 - Полотно для шабельної пилки Wurth 1 шт. 455х12,7
Фото - 13 - Полотно для шабельної пилки Wurth 1 шт. 455х12,7
Фото - 14 - Полотно для шабельної пилки Wurth 1 шт. 455х12,7
Фото - 15 - Полотно для шабельної пилки Wurth 1 шт. 455х12,7
Фото - 1 - Полотно для шабельної пилки Wurth 1 шт. 455х12,7
Фото - 2 - Полотно для шабельної пилки Wurth 1 шт. 455х12,7
Фото - 3 - Полотно для шабельної пилки Wurth 1 шт. 455х12,7
Фото - 4 - Полотно для шабельної пилки Wurth 1 шт. 455х12,7
Фото - 5 - Полотно для шабельної пилки Wurth 1 шт. 455х12,7
Фото - 6 - Полотно для шабельної пилки Wurth 1 шт. 455х12,7
Фото - 7 - Полотно для шабельної пилки Wurth 1 шт. 455х12,7
Фото - 8 - Полотно для шабельної пилки Wurth 1 шт. 455х12,7
Фото - 9 - Полотно для шабельної пилки Wurth 1 шт. 455х12,7
Фото - 10 - Полотно для шабельної пилки Wurth 1 шт. 455х12,7
Фото - 11 - Полотно для шабельної пилки Wurth 1 шт. 455х12,7
Фото - 12 - Полотно для шабельної пилки Wurth 1 шт. 455х12,7
Фото - 13 - Полотно для шабельної пилки Wurth 1 шт. 455х12,7
Фото - 14 - Полотно для шабельної пилки Wurth 1 шт. 455х12,7
Фото - 15 - Полотно для шабельної пилки Wurth 1 шт. 455х12,7

Полотно для шабельної пилки Wurth 1 шт. 455х12,7 (0615745512)

Полотно для шабельної пилки Wurth 1 шт. 455х12,7 Пильно-ПОЛОТНО-BAU-1ШТ-455X12,7
Номер товару 0615745512
Немає в наявності
Ціна:
3691.62 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Для різання будівельних матеріалів, таких як цегла, пінобетон і цементні матеріали.
  • Дуже великий крок зубів для швидкого результату різання
  • Широкий корпус та товсті стінки для високої стійкості
  • Обмеження глибини різання для меншого зносу та безпечної роботи (ефект запобігання віддачі)
Примітка
Додаткову технічну інформацію можна знайти на упаковці продукту. Сторінка каталогу у форматі PDF Сторінка каталогу в форматі PDF
Товщина 1,5 мм
Крок зубів 12,7 мм
Довжина (L) 455 мм
Ширина 51 мм
Виконання Довг.
Область застосування Розпилювання, вигнуті і глибокі розрізи в легких будівельних матеріалах

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Для різання будівельних матеріалів, таких як цегла, пінобетон і цементні матеріали.
  • Дуже великий крок зубів для швидкого результату різання
  • Широкий корпус та товсті стінки для високої стійкості
  • Обмеження глибини різання для меншого зносу та безпечної роботи (ефект запобігання віддачі)
Примітка
Додаткову технічну інформацію можна знайти на упаковці продукту. Сторінка каталогу у форматі PDF Сторінка каталогу в форматі PDF
Характеристики arrow_down
Товщина 1,5 мм
Крок зубів 12,7 мм
Довжина (L) 455 мм
Ширина 51 мм
Виконання Довг.
Застосування arrow_down
Область застосування Розпилювання, вигнуті і глибокі розрізи в легких будівельних матеріалах
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
3441.42 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 2 шт
Передзамовлення
315 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -15 %
285 грн/шт
242.28 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити