Полотно для шабельної пили Inox Wurth 3 шт. 116х1,4
Полотно для шабельної пили Inox Wurth 3 шт. 116х1,4
Полотно для шабельної пили Inox Wurth 3 шт. 116х1,4 (0615911614)
Полотно для шабельної пили Inox Wurth 3 шт. 116х1,4
Пильно-ПОЛОТНО-MET-3шт-EDST-116X1,4
Номер товару 0615911614
В наявності
Залишилось 4 од.
Ціна:
1277.16 грн/шт
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Для розпилювання нержавіючої сталі
- Висока потужність
- Твердосплавні напайки ідеально підходять для нержавіючої сталі.
Примітка:
- Уникайте вібрації та ударів, які можуть значно скоротити термін служби.
| Товщина | 1,25 мм |
| Крок зубів | 1,4 мм |
| Довжина (L) | 116 мм |
| Кількість виробів | 3 шт. |
| Оброблювані матеріали | Нержавіюча сталь |
| Особливо підходять для | Нержавіюча сталь, листовий метал і труби |
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Опис
Для розпилювання нержавіючої сталі
- Висока потужність
- Твердосплавні напайки ідеально підходять для нержавіючої сталі.
Примітка:
- Уникайте вібрації та ударів, які можуть значно скоротити термін служби.
Характеристики
| Товщина | 1,25 мм |
| Крок зубів | 1,4 мм |
| Довжина (L) | 116 мм |
| Кількість виробів | 3 шт. |
| Оброблювані матеріали | Нержавіюча сталь |
| Особливо підходять для | Нержавіюча сталь, листовий метал і труби |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Документи
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Немає відгуків про цей товар.