Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Диск полірувальний CLAY
Фото - 2 - Диск полірувальний CLAY
Фото - 3 - Диск полірувальний CLAY
Фото - 4 - Диск полірувальний CLAY
Фото - 1 - Диск полірувальний CLAY
Фото - 2 - Диск полірувальний CLAY
Фото - 3 - Диск полірувальний CLAY
Фото - 4 - Диск полірувальний CLAY

Диск полірувальний CLAY (0585300150)

Диск полірувальний CLAY, чорний, D150 mm -арт. 0585300150
Номер товару 0585300150
В наявності
Залишилось 3 од.
Ціна:
2160 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Легко видаляє стійкі залишки і бруд з лакофарбових поверхонь, які неможливо видалити звичайним очищенням, та створює дзеркально гладку поверхню.
  • Ефективне глибоке очищення та ідеальна підготовка пофарбованих поверхонь для досягнення найкращих результатів полірування
  • Особливо дбайливе очищення завдяки дуже невеликому тепловиділенню і відсутності агресивних чистячих засобів
  • Миється, для багаторазового використання
Діаметр 150 мм
Колір Чорний, Червоний
Область застосування Для простого і швидкого видалення слідів розпилення фарби, смоли, дьогтю і слідів від комах, особливо на деталях нових і вживаних автомобілів. пофарбовані поверхні, скло, хром та ін.
Інструкції
  • Ретельно обполосніть водою або PH-нейтральним автомобільним шампунем ділянку, що підлягає очищенню, і очищувальну губку (рекомендуємо сильно розведений очищувач R1 арт. 0893125005).
  • Потім обробіть вологу поверхню чистячою губкою, не докладаючи тиску. Поверхня, яка підлягає чищеню та сама губка повинні постійно бути вологими.
  • Рекомендуємо зволожувати поверхню та губку за допомогою розпилювача в міру необхідності в процесі чистки.
  • Після закінчення чищення просто видаліть залишки ганчіркою з мікрофібри.
  • Поверхня ідеально підготовлена ​​до полірування або герметизації.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Легко видаляє стійкі залишки і бруд з лакофарбових поверхонь, які неможливо видалити звичайним очищенням, та створює дзеркально гладку поверхню.
  • Ефективне глибоке очищення та ідеальна підготовка пофарбованих поверхонь для досягнення найкращих результатів полірування
  • Особливо дбайливе очищення завдяки дуже невеликому тепловиділенню і відсутності агресивних чистячих засобів
  • Миється, для багаторазового використання
Характеристики arrow_down
Діаметр 150 мм
Колір Чорний, Червоний
Застосування arrow_down
Область застосування Для простого і швидкого видалення слідів розпилення фарби, смоли, дьогтю і слідів від комах, особливо на деталях нових і вживаних автомобілів. пофарбовані поверхні, скло, хром та ін.
Інструкції
  • Ретельно обполосніть водою або PH-нейтральним автомобільним шампунем ділянку, що підлягає очищенню, і очищувальну губку (рекомендуємо сильно розведений очищувач R1 арт. 0893125005).
  • Потім обробіть вологу поверхню чистячою губкою, не докладаючи тиску. Поверхня, яка підлягає чищеню та сама губка повинні постійно бути вологими.
  • Рекомендуємо зволожувати поверхню та губку за допомогою розпилювача в міру необхідності в процесі чистки.
  • Після закінчення чищення просто видаліть залишки ганчіркою з мікрофібри.
  • Поверхня ідеально підготовлена ​​до полірування або герметизації.
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
14.04 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 100 шт
Купити