Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Подовжувач силовий 3 розетки H07RN-F, 10 m
Фото - 1 - Подовжувач силовий 3 розетки H07RN-F, 10 m
Фото - 1 - Подовжувач силовий 3 розетки H07RN-F, 10 m

Подовжувач силовий 3 розетки H07RN-F, 10 m (0969310101)

Подовжувач електричний силовий H07RN-F 3G1.5, з заземленням, 3 розетки, 10 m, 16A, 250V
Номер товару 0969310101
В наявності
Залишилось 3 од.
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Надійне підключення кількох пристроїв
Подовжувач електричний із трьома розетками та заземленням призначений для одночасного підключення кількох споживачів електроенергії. Підходить для використання в майстернях, на будівельних об’єктах і в побуті.

Міцність і захист
  • Гумовий кабель підвищеної міцності для складних умов експлуатації
  • Три розетки із захисними кришками для запобігання потраплянню пилу та вологи
  • Стійке виконання для роботи як у приміщенні, так і на відкритому повітрі
Зручність використання
  • Можливість одночасного підключення кількох інструментів
  • Оптимальне рішення для професійного та інтенсивного використання
  • Підходить для майстерень, монтажних і будівельних робіт
Довжина кабелю 10 м
Сила струму номінальна 16 A
Температурний діапазон застосування, мін./макс. від -25 до 40 °C
Номінальна напруга 250 В/змін.струму
Тип заглушки F
Тип кабелю H07RN-F3G 1,5 мм²
Ступінь захисту IP IP 44
Кабельний вхід Потрійний гумовий роз'єм з кришкою
Кабельне підключення Штекер з контактом заземлення
Застосування
  • Для складних умов у будівництві, промисловості, торгівлі, сільському господарстві тощо
  • Для використання всередині приміщень і на відкритому повітрі

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Надійне підключення кількох пристроїв
Подовжувач електричний із трьома розетками та заземленням призначений для одночасного підключення кількох споживачів електроенергії. Підходить для використання в майстернях, на будівельних об’єктах і в побуті.

Міцність і захист
  • Гумовий кабель підвищеної міцності для складних умов експлуатації
  • Три розетки із захисними кришками для запобігання потраплянню пилу та вологи
  • Стійке виконання для роботи як у приміщенні, так і на відкритому повітрі
Зручність використання
  • Можливість одночасного підключення кількох інструментів
  • Оптимальне рішення для професійного та інтенсивного використання
  • Підходить для майстерень, монтажних і будівельних робіт
Характеристики arrow_down
Довжина кабелю 10 м
Сила струму номінальна 16 A
Температурний діапазон застосування, мін./макс. від -25 до 40 °C
Номінальна напруга 250 В/змін.струму
Тип заглушки F
Тип кабелю H07RN-F3G 1,5 мм²
Ступінь захисту IP IP 44
Кабельний вхід Потрійний гумовий роз'єм з кришкою
Кабельне підключення Штекер з контактом заземлення
Застосування arrow_down
Застосування
  • Для складних умов у будівництві, промисловості, торгівлі, сільському господарстві тощо
  • Для використання всередині приміщень і на відкритому повітрі
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
504 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити